VESTIL EHLT-4848-3-43 Elhydrauliskt lyftbord, 3000 lb., 48 x 48 tum, blått, stål

Finns i lager
Artikel: AG7RGQ Modell: EHLT-4848-3-43

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk lyftbord
Kapacitet3000 Ibs
FärgBlå
Ledningslängd96 "
RammaterialStål
Frekvens60 Hz
Höjd7"
HP2 hk
Hydraulisk komponentklassificering3000 psi
Hz60
Längd51 "
Lyfthastighet16 sek./ft.
Sänkt höjd7"
MaterialStål
Max. Höjd43 "
Max. Reseavstånd36 "
Min. Höjd7"
Motor HP2
DriftstypHandopererad
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd48-3 / 8 "
PlattformmaterialStål
BärbarNej
KraftkällaElektrisk sladd
Tryckknapp Handkontroll24V AC
Tryckknapp Handkontrollspänning24V AC
Höjd höjd43 "
Kabellängd för fjärrkontroll8 ft.
Restid16 sek.
Vertikal resa36 "
Spänning460V AC
Bredd48.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 329.4
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddVertikal resaKapacitetHöjd höjdRestidPris
VESTIL EHLT-2448-2-43 Elhydrauliskt lyftbord, 2000 lb., 24 x 48 tum, blå, stål | AG7RFM EHLT-2448-2-4351 "24.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.68 386 kr
VESTIL EHLT-2448-3-43 Elhydrauliskt lyftbord, 3000 lb., 24 x 48 tum, blå, stål | AG7RFN EHLT-2448-3-4351 "24.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.74 911 kr
VESTIL EHLT-2448-4-43 Elhydrauliskt lyftbord, 4000 lb., 24 x 48 tum, blått, stål | AG7RFP EHLT-2448-4-4351 "24.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.84 712 kr
VESTIL EHLT-2466-2-55 Elhydrauliskt lyftbord, 2000 lb., 24 x 66 tum, blå, stål | AG7RFQ EHLT-2466-2-5566 "24.38 "48 "2000 Ibs55 "16 sek.88 412 kr
VESTIL EHLT-3060-2-43 Elhydrauliskt lyftbord, 2000 lb., 30 x 60 tum, blått, stål | AG7RFT EHLT-3060-2-4360 "30.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.66 489 kr
VESTIL EHLT-3060-3-43 Elhydrauliskt lyftbord, 3000 lb., 30 x 60 tums storlek, blått, stål | AG7RFU EHLT-3060-3-4360.38 "30.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.74 911 kr
VESTIL EHLT-3060-4-43 Elhydrauliskt lyftbord, 4000 lb., 30 x 60 tum, blått, stål | AG7RFV EHLT-3060-4-4360.38 "30.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.84 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLT-4848-3-43 Elhydrauliskt lyftbord, 3000 lb., 48 x 48 tum, blått, stål
77 059 kr /enhet