VESTIL ELEC-2448-2 Elektrikervagn, 1000 Lb. Kapacitet | AG7RLP

VESTIL ELEC-2448-2 Elektrikervagn, 1000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7RLP Modell: ELEC-2448-2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrikervagn
Längd på bottendäck47 5 / 8 "
Nedre däcksbredd24 1 / 2 "
Nedre hyllavstånd6 13 / 16 "
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Stel (2) Sväng med broms
Hjulbredd2"
Komprimerad användbar bredd24 1 / 2 "
Kollapsad bredd24.5 "
HopfällbarJa
FärgBlå
Utökad användbar bredd40 3 / 16 "
Utökad bredd40 3 / 16 "
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Bredd på främre hjul2"
Höjd41.19 "
Inkluderar2 styva hjul och 2 svängbara hjul med broms; Top Deck 35-1116 In. x 24-1/2 tum; Nedre däck 47-5/8 tum. x 24-1/2 tum; 6-13/16 In. Nedre hyllavstånd
Längd47.63 "
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Hylla2
Antal hjul4
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd på hjul bak2"
Top Deck Längd35 11 / 16 "
Toppdäcksbredd24 1 / 2 "
Användbar höjd36 3 / 16 "
Bredd40.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 109.35
Fartygets höjd (cm)104.62
Fartygets längd (cm)120.97
Fartygets bredd (cm)102.08
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den här elektrikervagnen gjord av?

S. Denna Vestil ELEC-2448-2 elektrikervagn har stålkonstruktion med blåfärgad pulverlackering för styrka och hållbarhet under tuffa förhållanden.

F. Vilken är den maximala belastningen som en Vestil ELEC-2448-2 elektrikervagn kan bära?

S. Den här elektrikervagnen kan hantera laster upp till 1000 lb.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ELEC-2448-2 Elektrikervagn, 1000 Lb. Kapacitet
9 251 kr /enhet