VESTIL ELH-60-20 Economy Spaklyft, 20 fot kedja, 6000 Lb. Kapacitet, Orange, Stål

Finns i lager
Artikel: AG7RMF Modell: ELH-60-20

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
Broms typWeston
Kapacitet6000 Ibs
Kedjelängd20 ft.
Klass/BetygKlass 80 -legering
FärgOrange
GradeGrade 80
handtag Längd16 "
Höjd9"
Kroköppningsavstånd19 "
Längd22 "
Spaklängd16 "
Spakmotstånd70 Ibs
Lyfthöjd20 ft.
Lyftlängd20 ft.
MaterialStål
Min. Avstånd mellan krok19"+F1:F13635
Rotation360 grader
Rotationsvinkel360 grader
Bredd7.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitethandtag LängdKroköppningsavståndSpakmotståndPris
VESTIL ELH-120-10 Economy Spaklyft, 10 fot kedja, 12000 Lb. Kapacitet, Orange, Stål | AG7RLR ELH-120-1012000 Ibs14 "24 7 / 16 "-11 931 kr
VESTIL ELH-120-20 Economy Spaklyft, 20 fot kedja, 12000 Lb. Kapacitet, Orange, Stål | AG7RLT ELH-120-2012000 Ibs14 "24 7 / 16 "-13 641 kr
VESTIL ELH-120-5 Economy Spaklyft, 5 fot kedja, 12000 Lb. Kapacitet, Orange, Stål | AG7RLU ELH-120-512000 Ibs14 "24 7 / 16 "-10 254 kr
VESTIL ELH-15-10 Economy Spaklyft, 10 fot kedja, 1500 Lb. Kapacitet, Orange, Stål | AG7RLV ELH-15-101500 Ibs11 "12 7 / 8 "31 Ibs3 778 kr
VESTIL ELH-15-20 Economy Spaklyft, 20 fot kedja, 1500 Lb. Kapacitet, Orange, Stål | AG7RLW ELH-15-201500 Ibs11 "12 7 / 8 "31 Ibs4 624 kr
VESTIL ELH-15-5 Economy Spaklyft, 5 fot kedja, 1500 Lb. Kapacitet, Orange, Stål | AG7RLX ELH-15-51500 Ibs11 "12 7 / 8 "31 Ibs3 291 kr
VESTIL ELH-20-10 Economy Spaklyft, 10 fot kedja, 2000 Lb. Kapacitet, Orange, Stål | AG7RLY ELH-20-102000 Ibs10 "12 3 / 4 "-4 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ELH-60-20 Economy Spaklyft, 20 fot kedja, 6000 Lb. Kapacitet, Orange, Stål
9 173 kr /enhet