VESTIL ENVIR-BIN Återvinningsbehållare för tre kärl, 2000 lb., stål

Artikel: AG7RPD Modell: ENVIR-BIN
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

47 043 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtervinningsbehållare med tre kärl
Batterier ingårNej
Fackdjup46 5 / 16 "
Fackhöjd23 5 / 16 "
Bin Längd46-5 / 16 "
Binvolym1/2 cu. yd.
Fackets bredd24 "
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå, röd, grön
Kompatibel gaffeltjocklek2"
Kompatibel gaffelbredd7"
Dumpvinkel90 grader
Gaffelficka Center22.75 "
Gaffelfickhöjd2"
Gaffelficka Längd22 3 / 4 "
Gaffelficka bredd7"
Mätare12 ga
Mätare (stål)12 ga
Höjd27.13 "
Hopper Höjd23.3125 "
Behållarens längd46.3125 "
BehållartypTrippelkorg
Behållarens bredd80.312 "
Längd57.69 "
MaterialStål
Max. Kapacitet2000 Ibs
StapelbarNej
Volymkapacitet1-1 / 2 cu. yd.
Bredd80.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 487.35
Fartygets höjd (cm)72.23
Fartygets längd (cm)139.7
Fartygets bredd (cm)199.55
HS-kod7309000090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ENVIR-BIN Återvinningsbehållare för tre kärl, 2000 lb., stål
47 043 kr /enhet