Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FL-ADJ-46 justerbart golvlås, storlek 4 till 6 tum, silver | AB3VQC 1VJN4

VESTIL FL-ADJ-46 justerbart golvlås, storlek 4 till 6 tum, silver

Finns i lager
Artikel: AB3VQC Modell: FL-ADJ-46Korsreferens: 1VJN4
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
1 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
TillbehörstypSkruva på
Bulthål Dia. (I.)0.375 "
FärgSilver
Förlängd höjd8"
Utökat höjdområde6 1/4 "till 8"
Höjd8"
Längd6.5 "
LåstypFotpedal
MaterialTungt gjutet stål
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Monteringsplattans tjocklek3 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Totala höjden8"
Plate Storlek6 1 / 2 "x 4 1 / 2"
Plattjocklek3 / 8 "
Indragen höjd5.5 "
Indraget höjdområde5 1/2 "till 7 1/4"
Toppplattans längd6 1 / 2 "
Topplåtens bredd4 1 / 2 "
TypJusterbar
Använd med hjulstorlek4 "till 6"
Bredd5.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4425
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtökat höjdområdeHöjdMaterialMonteringsbult Dia.Indraget höjdområdeAnvänd med hjulstorlekBreddPris
VESTIL FL-ADJ-810 golvlås, justerbart för 8 och 10 tums hjul | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "till 11 1/2"11.5 "Tungt gjutet stål3 / 8 "6 1/4 "till 9 1/2"6 "till 8"6.69 "1 212 kr
VESTIL FL-ADJ-46-SS Golvlås, rostfritt stål, justerbart för 4 till 6 tums hjul | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Rostfritt stål3 / 8 "5 1/2 "till 7 1/4"4 "till 6"5.62 "2 298 kr
VESTIL FL-ADJ-810-SS Golvlås, rostfritt stål, justerbart för 8 till 10 tums hjul | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "till 11 1/2"11.5 "Rostfritt stål3/8 ", 1/2"6 1/4 "till 9 1/2"6 "till 8"6.69 "3 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FL-ADJ-46 justerbart golvlås, storlek 4 till 6 tum, silver
1 124 kr /enhet