Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FL-ADJ-46-SS Golvlås, rostfritt stål, justerbart för 4 till 6 tums hjul | AB9PZR 2EMZ8

VESTIL FL-ADJ-46-SS golvlås, rostfritt stål, justerbart för 4 till 6 tums hjul

Finns i lager
Artikel: AB9PZR Modell: FL-ADJ-46-SSKorsreferens: 2EMZ8
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
2 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
TillbehörstypSkruva på
Bulthål Dia. (I.)0.375 "
Avstånd mellan bulthålSlits för 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" och 2 1/8" x 4 3/4"
FärgSilver
Förlängd höjd8"
GradeGrade 304
Höjd8"
Insida bulthålsavstånd3-3/8" x 5-1/4"
Längd6.5 "
LåstypFotpedal
MaterialRostfritt stål
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Monteringshöjd5 3/4 till 8 tum
Monteringsplattans tjocklek3 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Totala höjden8"
Total storlek4 1/2 x 6 1/2 "
Plattjocklek5 / 16 "
Indragen höjd5.5 "
Indraget höjdområde5 1/2 "till 7 1/4"
Toppplattans längd6 1 / 2 "
Topplåtens bredd4 1 / 2 "
TypJusterbart, rostfritt stål
Använd med hjulstorlek4 "till 6"
Bredd5.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1815
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är produkten gjord av?

S. Golvlåset är tillverkat av 304 rostfritt stål, vilket ger utmärkt styrka och nötningsbeständighet i motsats till vanliga golvlås.

F. Var är golvlåset monterat?

S. Låset är vanligtvis monterat mellan två svängbara hjul på vagnar med ett enda par svängbara hjul eller på diagonala hörn på vagnar med fyra svängbara hjul.

F. Vad är syftet med en monteringsplatta?

A. Vestil golvlås har en övre monteringsplatta för montering på vagnar och annan utrustning.

Produktvarianter

ProduktModellUtökat höjdområdeHöjdMaterialMonteringsbult Dia.Indraget höjdområdeAnvänd med hjulstorlekBreddPris
VESTIL FL-ADJ-46 justerbart golvlås, storlek 4 till 6 tum, silver | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "till 8"8"Tungt gjutet stål3 / 8 "5 1/2 "till 7 1/4"4 "till 6"5.62 "1 124 kr
VESTIL FL-ADJ-810 golvlås, justerbart för 8 och 10 tums hjul | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "till 11 1/2"11.5 "Tungt gjutet stål3 / 8 "6 1/4 "till 9 1/2"6 "till 8"6.69 "1 212 kr
VESTIL FL-ADJ-810-SS Golvlås, rostfritt stål, justerbart för 8 till 10 tums hjul | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "till 11 1/2"11.5 "Rostfritt stål3/8 ", 1/2"6 1/4 "till 9 1/2"6 "till 8"6.69 "3 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FL-ADJ-46-SS golvlås, rostfritt stål, justerbart för 4 till 6 tums hjul
2 298 kr /enhet