Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FL-ADJ-810-SS Golvlås, rostfritt stål, justerbart för 8 till 10 tums hjul | AB9PZT 2EMZ9

VESTIL FL-ADJ-810-SS golvlås, rostfritt stål, justerbart för 8 till 10 tums hjul

Finns i lager
Artikel: AB9PZT Modell: FL-ADJ-810-SSKorsreferens: 2EMZ9
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
3 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
TillbehörstypSkruva på
Bulthål Dia. (I.)0.5 "
Avstånd mellan bulthålSlits för 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" och 2 1/8" x 4 3/4"
FärgSilver
Förlängd höjd11.5 "
Utökat höjdområde8 1/4 "till 11 1/2"
GradeGrade 304
Höjd11.5 "
Insida bulthålsavstånd2 3/16 "x 3"
Längd6.5 "
LåstypFotpedal
MaterialRostfritt stål
Monteringsbult Dia.3/8 ", 1/2"
Monteringshöjd7 5/8 till 10 7/8 tum
Monteringsplattans tjocklek3 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Utvändigt bultavstånd3 1 / 2 "x 5 1 / 4"
Totala höjden11.5 "
Total storlek4 1/2 x 6 1/2 "
Plattjocklek1 / 4 "
Indragen höjd6.25
Indraget höjdområde6 1/4 "till 9 1/2"
Toppplattans längd6 1 / 2 "
Topplåtens bredd4 1 / 2 "
TypJusterbart, rostfritt stål
Använd med hjulstorlek6 "till 8"
Bredd6.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.807
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtökat höjdområdeHöjdMaterialMonteringsbult Dia.Indraget höjdområdeAnvänd med hjulstorlekBreddPris
VESTIL FL-ADJ-46 justerbart golvlås, storlek 4 till 6 tum, silver | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "till 8"8"Tungt gjutet stål3 / 8 "5 1/2 "till 7 1/4"4 "till 6"5.62 "1 124 kr
VESTIL FL-ADJ-810 golvlås, justerbart för 8 och 10 tums hjul | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "till 11 1/2"11.5 "Tungt gjutet stål3 / 8 "6 1/4 "till 9 1/2"6 "till 8"6.69 "1 212 kr
VESTIL FL-ADJ-46-SS Golvlås, rostfritt stål, justerbart för 4 till 6 tums hjul | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Rostfritt stål3 / 8 "5 1/2 "till 7 1/4"4 "till 6"5.62 "2 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FL-ADJ-810-SS golvlås, rostfritt stål, justerbart för 8 till 10 tums hjul
3 182 kr /enhet