VESTIL FM-2566 Mechanical Edge-o-dockleveler, 25000 Lb. Kapacitet, 66 tums rampbredd

Finns i lager
Artikel: AG7TEJ Modell: FM-2566

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKant på Dock Leveler
Stötfångarhöjd18 "
Stötfångarlängd2"
Stötfångarprojektion15 "
Stötfångarens tjocklek2"
Stötfångarbredd8"
Kapacitet25000 Ibs
FärgBrun
Höjd18 "
Inkluderarinstallation av maskinvara
InstallationsmetodPermanent installation på fronten av dockan
Längd15 "
Läppprojektion14 "
Lastkapacitet25000 Ibs
MaterialStål
Max. Service Ovan Dock5"
Max. Service under Dock5"
Mäta enheterVARJE
DriftlägeManöverhandtag/mekanisk
Plattlängd27 In.
Plattform Längd29 "
PlattformmaterialStål
Plattformens tjocklek0.38 "
Plattformsbredd66 "
Rampbredd66 "
Ramplängd29 "
Serviceområde ovanför kajen5"
Serviceområde under kaj5"
Bredd93 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 245.7
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)236.22
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLäppprojektionLastkapacitetPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris
VESTIL FM-2072 Lastbrygga Mekanisk, 72 tums rampbredd | AC9VQU 3KR66 FM-207214 "20000 Ibs29 "72 "99 "33 838 kr
RFQ
VESTIL FM-2066 Lastbrygga Mekanisk, 66 tums rampbredd | AE7KVX 5Z151 FM-206614 "20000 Ibs29 "66 "93 "32 685 kr
VESTIL FM-0648 Mekanisk Edge-o-dockleveler, 6000 Lb. Kapacitet, 48 tums rampbredd | AG7TEG FM-064813.69 "6000 Ibs28.69 "48 "75 "21 356 kr
VESTIL FM-2078 Mekanisk Edge-o-dockleveler, 20000 Lb. Kapacitet, 78 tums rampbredd | AG7TEH FM-207814 "20000 Ibs29 "78 "105 "40 630 kr
VESTIL FM-2572 Mekanisk Edge-o-dockleveler, 25000 Lb. Kapacitet, 72 tums rampbredd | AG7TEK FM-257214 "25000 Ibs29 "72 "99 "34 403 kr
VESTIL FM-3066 Mechanical Edge-o-dockleveler, 30000 Lb. Kapacitet, 66 tums rampbredd | AG7TEL FM-306614.81 "30000 Ibs29.81 "66 "93 "34 843 kr
VESTIL FM-3072 Mekanisk Edge-o-dockleveler, 30000 Lb. Kapacitet, 72 tums rampbredd | AG7TEM FM-307214.81 "30000 Ibs29.81 "72 "99 "39 611 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FM-2566 Mechanical Edge-o-dockleveler, 25000 Lb. Kapacitet, 66 tums rampbredd
33 589 kr /enhet