VESTIL H-100-LD-BRN-KT Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 2000 Lb., Khaki Tan, Steel | CE3DUF

VESTIL H-100-LD-BRN-KT Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 cu. yd., 2000 Lb., Khaki Tan, Steel

Artikel: CE3DUF Modell: H-100-LD-BRN-KT
20 558 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdumpande behållare
Bastjocklek1 / 4 "
Kabellängd4 ft.
Kapacitet2000 Ibs
FärgKaki Tan
Gaffelficka Center21 5 / 8 "
Gaffelfickhöjd2"
Gaffelficka Längd22 "
Gaffelficka bredd7"
Främre läpp till golv20 5 / 8 "
Främre läpp till golv (in.)20-5 / 8 "
Mätare12 ga
Mätare (stål)12 ga
Höjd28.13 "
Längd51.19 "
MaterialStål
Drakabellängd4 ft.
Volym1 cu. yd.
Bredd51 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterMätare (stål)Pris
VESTIL H-100-LD självdumpande behållare, lätt, låg profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Blå, Stål | AG7TMZ H-100-LD1 cu. yd.2000 Ibs51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-21 272 kr
VESTIL H-100-LD-GRN-T Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grön, Stål | AG7TNB H-100-LD-GRN-T1 cu. yd.2000 Ibs51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-20 558 kr
VESTIL H-100-LD-GY-SG Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7TNC H-100-LD-GY-SG1 cu. yd.2000 Ibs51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-20 558 kr
VESTIL H-100-LD-ORG-C Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Orange, Stål | AG7TND H-100-LD-ORG-C1 cu. yd.2000 Ibs51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-20 558 kr
VESTIL H-100-LD-SR Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Röd, Stål | AG7TNE H-100-LD-SR1 cu. yd.2000 Ibs51 3 / 16 "48 7 / 16 "28 1 / 4 "--20 558 kr
VESTIL H-100-LD-WHT självdumpande behållare, lätt, låg profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., vit, stål | AG7TNF H-100-LD-WHT1 cu. yd.2000 Ibs51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-20 558 kr
VESTIL H-100-LD-YEL Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Gul, Stål | AG7TNG H-100-LD-YEL1 cu. yd.2000 Ibs51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-20 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL H-100-LD-BRN-KT Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 cu. yd., 2000 Lb., Khaki Tan, Steel
20 558 kr /enhet