VESTIL H-50-MD-GRN-T Självdumpande behållare, Medium Duty, Low Profile, 0.5 cu. yd., 4000 Lb., Grön, Stål | AG7TRT

VESTIL H-50-MD-GRN-T självdumpande behållare, medelstark, lågprofil, 0.5 cu. yd., 4000 Lb., Grön, Stål

Finns i lager
Artikel: AG7TRT Modell: H-50-MD-GRN-T

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdumpande behållare
Bastjocklek1 / 4 "
Kabellängd4 ft.
Kapacitet4000 Ibs
FärgTraktor Grön
Främre läpp till golv20 5 / 8 "
Mätare10 ga
Mätare (stål)10 ga
Höjd28 1 / 4 "
Längd51 3 / 16 "
MaterialStål
Användbar längd46 5 / 16 "
Användbar bredd24 "
Volym1/2 cu. yd.
Bredd24 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 116.1
Fartygets höjd (cm)71.76
Fartygets längd (cm)130.18
Fartygets bredd (cm)62.39
HS-kod7309000090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterMätare (stål)Pris
VESTIL H-100-MD självdumpande behållare, medelstark, lågprofil, 1 kub. yd., 4000 Lb., Blå, Stål | AG7TNH H-100-MD1 cu. yd.4000 Ibs51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-23 808 kr
VESTIL H-100-MD-GRN-T Självdumpande behållare, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 4000 Lb., Grön, Stål | AG7TNK H-100-MD-GRN-T1 cu. yd.4000 Ibs51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-21 059 kr
VESTIL H-100-MD-GY-SG Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7TNL H-100-MD-GY-SG1 cu. yd.4000 Ibs51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--21 059 kr
VESTIL H-100-MD-ORG-C Självdumpande behållare, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 4000 Lb., Orange, Stål | AG7TNM H-100-MD-ORG-C1 cu. yd.4000 Ibs51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-21 059 kr
VESTIL H-100-MD-SR Självdumpande behållare, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 4000 Lb., Röd, Stål | AG7TNN H-100-MD-SR1 cu. yd.4000 Ibs51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-21 059 kr
VESTIL H-100-MD-WHT Självdumpande behållare, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 4000 Lb., Vit, Stål | AG7TNP H-100-MD-WHT1 cu. yd.4000 Ibs51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-21 059 kr
VESTIL H-100-MD-YEL Självdumpande behållare, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 4000 Lb., Gul, Stål | AG7TNQ H-100-MD-YEL1 cu. yd.4000 Ibs51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--21 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL H-50-MD-GRN-T självdumpande behållare, medelstark, lågprofil, 0.5 cu. yd., 4000 Lb., Grön, Stål
18 079 kr /enhet