VESTIL HCH-1-15 Manuell kedjetelfer, 1000 Lb kapacitet, 15 fot lyfthöjd

Finns i lager
Artikel: AG7TUR Modell: HCH-1-15

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell kedjelift
Kapacitet1,000 Ibs
KategoritypBärbar handkedjelyft
KedjefärgSvart
KedjeklassGrade 80
FärgOrange
Fri höjd11 "
Höjd5.5 "
Längd10 "
Hiss15 ft.
Lyfthöjd15 ft.
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup11 "
Totala höjden6"
Total bredd7"
Dragmotstånd50 Ibs
TypBärbar handkedjelyft
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdHissLastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddDragmotståndPris
VESTIL HCH-10-10 Manuell kedjetelfer, 10000 Lb kapacitet, 10 fot lyfthöjd | AG7TUM HCH-10-1024 "10 ft.10000 Ibs15 "8"15 "-6 239 kr
VESTIL HCH-10-15 Manuell kedjetelfer, 10000 Lb kapacitet, 15 fot lyfthöjd | AG7TUN HCH-10-1524 "15 ft.10000 Ibs15 "8"15 "-7 510 kr
VESTIL HCH-10-20 Manuell kedjetelfer, 10000 Lb kapacitet, 20 fot lyfthöjd | AG7TUP HCH-10-2024 "20 ft.10000 Ibs15 "8"15 "-8 812 kr
VESTIL HCH-1-10 Manuell kedjetelfer, 1000 Lb kapacitet, 10 fot lyfthöjd | AG7TUQ HCH-1-1011 "10 ft.1000 Ibs11 "6"7"50 Ibs2 083 kr
VESTIL HCH-1-20 Manuell kedjetelfer, 1000 Lb kapacitet, 20 fot lyfthöjd | AG7TUT HCH-1-2011 "20 ft.1000 Ibs11 "6"7"50 Ibs2 632 kr
VESTIL HCH-2-10 Manuell kedjetelfer, 2000 Lb kapacitet, 10 fot lyfthöjd | AG7TUU HCH-2-1012 "10 ft.2000 Ibs11 "6"8"68 Ibs2 350 kr
VESTIL HCH-2-15 Manuell kedjetelfer, 2000 Lb kapacitet, 15 fot lyfthöjd | AG7TUV HCH-2-1512 "15 ft.2000 Ibs11 "6"8"68 Ibs2 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HCH-1-15 Manuell kedjetelfer, 1000 Lb kapacitet, 15 fot lyfthöjd
2 272 kr /enhet