VESTIL HCR-48-BK extruderad slang och kabelkorsning, 48 tums storlek, svart

Finns i lager
Artikel: AG7TVR Modell: HCR-48-BK

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabellampa
Kabelöppningshöjd2 5 / 8 "
Kapacitet10000 Ibs
FärgSvart
Djup48 "
Höjd1"
Längd4 ft.
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Öppningshöjd3 / 4 "
Öppningsbredd2 5 / 8 "
Enkelhjulskapacitet10000 Ibs
Bredd7 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)2.7
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)18.1
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdPris
VESTIL HCR-48 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 48 tums storlek | AA9TDM 1F141 HCR-48Silver48 "4 ft.2 913 kr
VESTIL HCR-36 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 36 tums storlek | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Silver36 "3 ft.1 979 kr
VESTIL HCR-24 extruderad slang och kabelkorsning, 24 tums storlek | AG7TVG HCR-24Silver24 "2 ft.1 377 kr
VESTIL HCR-24-BK Extruderad slang och kabel Crossover, 24 tums storlek, svart | AG7TVH HCR-24-BKSvart24 "2 ft.1 503 kr
VESTIL HCR-24-BRN Extruderad slang och kabel Crossover, 24 tums storlek, brun | AG7TVJ HCR-24-BRNBrun24 "2 ft.1 503 kr
VESTIL HCR-24-Y Extruderad slang och kabel Crossover, 24 tums storlek, gul | AG7TVK HCR-24-YGul24 "2 ft.1 503 kr
VESTIL HCR-24-YB Extruderad slang och kabelkorsning, 24 tums storlek, gul/svart | AG7TVL HCR-24-YBSvart gul24 "2 ft.1 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HCR-48-BK extruderad slang och kabelkorsning, 48 tums storlek, svart
2 696 kr /enhet