VESTIL HDC-305-60-DC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG8CUP

VESTIL HDC-305-60-DC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul

Artikel: AG8CUP Modell: HDC-305-60-DC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

63 650 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhållare / rotator
accepterarTrumma på 55 liter
Kapacitet800 Ibs
Caster TypSvängbar Caster
FärgBlå
TrummaterialStål
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
Framhjulsdia.8"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
FramhjulstypStel
Framhjulsbredd2"
Höjd80.13 "
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Längd72.5 "
Lyfthöjd60 In.
Lyfthöjd Max.59.69 "
MaterialStål
Max. Trumman Dia.23.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Trumman Dia.20.5 "
Motor HP1 hk
Antal batterier1
Antal främre stela hjul2
Antal bakre svängbara hjul2
Antal bakre svängbara hjul2
Antal hjul4
KraftkällaElektrisk sladdlös
Material för bakhjulPoly på stål
Bakhjulsdia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Typ av bakhjulSnurra
Bakhjulsbredd2"
RotationstypHandvev
Total rotation360 grader
Spänning12V DC
HjullåsningJa
Bredd46.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 249.3
Fartygets höjd (cm)203.36
Fartygets längd (cm)198.12
Fartygets bredd (cm)101.44
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdLängdLyfthöjd Max.Motor HPKraftkällaRotationstypSpänningPris
VESTIL HDC-305-60 Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG7TVY HDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-ManuellHandvev-56 144 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-72 Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG7TVZ HDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-ManuellDra kedjan-44 157 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-84 Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG7TWA HDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-ManuellDra kedjan-47 232 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-96 Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG7TWB HDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-ManuellDra kedjan-49 238 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-60-AC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG8CUN HDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hpElektrisk sladdHandvev115V AC59 684 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-72-AC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG8CUQ HDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hpElektrisk sladdDra kedjan115V AC61 360 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-72-DC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG8CUR HDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V DC61 360 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDC-305-60-DC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul
63 650 kr /enhet