VESTIL HDC-305-72-AC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG8CUQ

VESTIL HDC-305-72-AC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul

Artikel: AG8CUQ Modell: HDC-305-72-AC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

61 360 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhållare / rotator
accepterarTrumma på 55 liter
Kapacitet800 Ibs
Caster TypSvängbar Caster
FärgBlå
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
Framhjulsdia.8"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
FramhjulstypStel
Framhjulsbredd2"
Höjd92.44 "
Längd72.5 "
Lyfthöjd72 In.
Lyfthöjd Max.71.25 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Motor HP3 / 4 hp
Antal batterier0
Antal främre stela hjul2
Antal bakre svängbara hjul2
Antal bakre svängbara hjul2
Antal hjul4
KraftkällaElektrisk sladd
Material för bakhjulPoly på stål
Bakhjulsdia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Typ av bakhjulSnurra
Bakhjulsbredd2"
RotationstypDra kedjan
Total rotation360 grader
Spänning115V AC
HjullåsningJa
Bredd39.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 216.9
Fartygets höjd (cm)234.63
Fartygets längd (cm)165.1
Fartygets bredd (cm)100.33
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdLängdLyfthöjd Max.Motor HPKraftkällaRotationstypSpänningPris
VESTIL HDC-305-60 Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG7TVY HDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-ManuellHandvev-56 144 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-72 Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG7TVZ HDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-ManuellDra kedjan-44 157 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-84 Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG7TWA HDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-ManuellDra kedjan-47 232 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-96 Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG7TWB HDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-ManuellDra kedjan-49 238 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-60-AC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG8CUN HDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hpElektrisk sladdHandvev115V AC59 684 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-60-DC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG8CUP HDC-305-60-DC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hkElektrisk sladdlösHandvev12V DC63 650 kr
RFQ
VESTIL HDC-305-72-DC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG8CUR HDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V DC61 360 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDC-305-72-AC Hydraulisk trumhållare, rotator och bom, 800 Lb. Kapacitet, blå/gul
61 360 kr /enhet