VESTIL HDD-60-15-S Stationär hydraulisk trumdumper, 1500 60 tums storlek | AG7TXZ 33RX05

VESTIL HDD-60-15-S Stationär hydraulisk trumdumper, 1500 60 tums storlek

Artikel: AG7TXZ Modell: HDD-60-15-SKorsreferens: 33RX05
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

86 607 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumdumper
accepterarTrummor på 30 och 55 liter
Kapacitet1500 Ibs
Chute Reach14 "
Rännstorlek24 "
FärgBlå, gul
Cylinderdia.2 1 / 2 "
Cylinderlängd18 "
Djup80 "
Utdelar höjd i60 "
Trumma Dia.16 1/2 "till 23 1/2"
Trummahöjd27 1/2 "till 39 1/2"
TrummaterialStål, plast, fiber
Trumrotation135 grader
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
Dumpvinkel45 grader
Dumphöjd60 "
RammaterialStål
Frekvens60 Hz
Handhållen kontrollkabellängd8 ft.
Höjd84 "
HP3 / 4 hp
Längd80 "
Nivåhöjd84 "
Sänkt höjd84 "
MaterialStål
Max. Dumphöjd60 "
Mäta enheterVARJE
Motor HP3/4
Motor stil56-ram
Fas1
Nätsladdslängd8 ft.
KraftkällaElektrisk sladd
Höj tiden42 sek.
Höjd höjd136 3 / 4 "
Rotationshöjd frigång136 3 / 4 "
Spänning115V
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 421.65
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)203.2
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DumphöjdKapacitetChute ReachHöj tidenRotationshöjd frigångFärgCylinderdia.DjupPris
VESTIL HDD-36-10-S Trumdumper, 36 tums höjd, 1000 Lb..lock | AF3PYD 8APP8 HDD-36-10-S36 "-14 "42 sek.95 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "61 1 / 2 "70 231 kr
VESTIL HDD-72-10-S Trumdumper, 72 tums höjd, 1000 Lb. Kapacitet | AF3QGE 8AW49 HDD-72-10-S72 "-13 1 / 2 "42 sek.157 1 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "92 "81 775 kr
RFQ
VESTIL HDD-60-7-S Trumdumper, 60 tums höjd, 750 Lb. Kapacitet | AF4ANP 8NAP7 HDD-60-7-S60 "750 Ibs14 "42 sek.136 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "80 "72 144 kr
RFQ
VESTIL HDD-60-10-S Trumdumper, 60 tums höjd, 1000 Lb. Kapacitet | AF4AQG 8NC97 HDD-60-10-S60 "-14 "42 sek.136 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "80 "80 929 kr
RFQ
VESTIL HDD-72-7-S Trumdumper, 72 tums höjd, 750 Lb. Kapacitet | AF4EAT 8TMK1 HDD-72-7-S72 "750 Ibs13 1 / 2 "34 sek.157 1 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "92 "78 392 kr
RFQ
VESTIL HDD-36-10-S-SSC Stationär hydraulisk trumdumper, ränna i rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7TWY 33RX10 HDD-36-10-S-SSC36 "1000 Ibs14 "42 sek.95 3 / 4 "Blått, silver2 1 / 2 "61 1 / 2 "112 767 kr
VESTIL HDD-36-15-S Stationär hydraulisk trumdumper, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7TXB 33RW97 HDD-36-15-S36 "1500 Ibs14 "42 sek.95 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "61 1 / 2 "78 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDD-60-15-S Stationär hydraulisk trumdumper, 1500 60 tums storlek
86 607 kr /enhet