VESTIL HDD-72-15-P bärbar hydraulisk trumdumper, 1500 72 tums storlek | AG7TYF 33RX06

VESTIL HDD-72-15-P bärbar hydraulisk trumdumper, 1500 72 tums storlek

Artikel: AG7TYF Modell: HDD-72-15-PKorsreferens: 33RX06
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

94 658 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumdumper
accepterarTrummor på 30 och 55 liter
Kapacitet1500 Ibs
Caster Dia.8" styv, 6" vridbar
HjulmaterialGlasfylld nylon
Chute Reach13 1 / 2 "
Rännstorlek24 "
FärgBlå, gul
Cylinderdia.3"
Cylinderlängd18 "
Djup92 "
Utdelar höjd i72 "
Trumma Dia.16 1/2 "till 23 1/2"
Trummahöjd27 1/2 "till 39 1/2"
TrummaterialStål, plast, fiber
Trumrotation135 grader
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
Dumpvinkel45 grader
Dumphöjd72 "
RammaterialStål
Frekvens60 Hz
Framhjulsdia.8"
FramhjulsfinishGlasfylld
FramhjulsmaterialNylon
Framhjulsbredd2"
Handhållen kontrollkabellängd8 ft.
Höjd96 "
HP3 / 4 hp
Längd92 "
Nivåhöjd96 "
Sänkt höjd96 "
MaterialStål
Max. Dumphöjd72 "
Mäta enheterVARJE
Motor HP3/4
Motor stil56-ram
Antal hjul2
Fas1
BärbarJa
Nätsladdslängd8 ft.
KraftkällaElektrisk sladd
Höj tiden42 sek.
Höjd höjd157 1 / 2 "
Bakhjulsdia.6"
BakhjulsfinishGlasfylld
Material för bakhjulGlasfylld nylon
Bakhjulsbredd2"
Rotationshöjd frigång157 1 / 2 "
Spänning115V
Hjul Dia.6"
HjulmaterialGlasfylld nylon
HjultypStel, vridbar
Hjulbredd2"
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 501.75
Fartygets höjd (cm)243.84
Fartygets längd (cm)233.68
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DumphöjdKapacitetChute ReachKraftkällaHöj tidenRotationshöjd frigångFärgCylinderdia.Pris
VESTIL HDD-48-10-P Trumdumper, 1000Lb. Kapacitet | AB3KXR 1TZ83 HDD-48-10-P48 "1000 Ibs14 "Elektrisk sladd42 sek.116 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "78 933 kr
RFQ
VESTIL HDD-60-7-P Trumdumper, 750 Lb. Kapacitet | AB3KXT 1TZ85 HDD-60-7-P60 "750 Ibs14 "Elektrisk sladd42 sek.137 1 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "76 474 kr
RFQ
VESTIL HDD-72-10-P Trumdumper, 72 tums höjd, 1000 Lb. Kapacitet | AF3PYC 8APP7 HDD-72-10-P72 "-13 1 / 2 "Elektrisk sladd42 sek.157 1 / 2 "Blå, gul2 1 / 2 "85 261 kr
RFQ
VESTIL HDD-48-7-P Trumdumper, 48 tums höjd, 750 Lb. Kapacitet | AF3PYY 8ARA3 HDD-48-7-P48 "750 Ibs14 "Elektrisk sladd34 sek.116 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "80 334 kr
RFQ
VESTIL HDD-36-7-P Trumdumper, 36 tums höjd, 750 Lb..lock | AF4QEW 9FA30 HDD-36-7-P36 "750 Ibs14 "Elektrisk sladd42 sek.96 "Blå, gul2 1 / 2 "70 132 kr
VESTIL HDD-36-10-P-SSC Bärbar hydraulisk trumdumper, ränna i rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7TWX 33RX09 HDD-36-10-P-SSC36 "1000 Ibs14 "Elektrisk sladd42 sek.96 "Blått, silver2 1 / 2 "118 318 kr
VESTIL HDD-36-15-P Bärbar hydraulisk trumdumper, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7TWZ 33RW96 HDD-36-15-P36 "1500 Ibs14 "Elektrisk sladd42 sek.96 "Blå, gul2 1 / 2 "84 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDD-72-15-P bärbar hydraulisk trumdumper, 1500 72 tums storlek
94 658 kr /enhet