VESTIL HDFMS-36 Magnetic Sweeper Gaffelhängare, 36 tums storlek, kraftig

Finns i lager
Artikel: AG7TYR Modell: HDFMS-36

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
Basplattans längd5"
Basplattans bredd36 "
Kapacitet75 Ibs
Kedjelängd36 "
FärgSilver
Djup5"
Ögla Dia.3 / 4 "
Gaffelfickhöjd1 1 / 4 "
Gaffelfickstorlek5"
Gaffelficka bredd5"
Höjd3"
Längd5"
MaterialStål
Max. Arbetstemp.175 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Antal kedjor2
Antal öljetter4
Sopa bredd36 "
Typ av sopmaskinGaffeltruck häng typ
Bredd37 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBasplattans längdBasplattans breddMax. Arbetstemp.Antal öljetterSopa breddTyp av sopmaskinBreddPris
VESTIL HDFMS-48 Magnetisk sopmaskin för gaffeltruck, 100 Lb. Kapacitet, Heavy Duty | AG7TYT HDFMS-48Stål5"48 "175 Deg. F448 "Gaffeltruck häng typ49 "5 675 kr
VESTIL HDFMS-60 Magnetic Sweeper Gaffelhängare, 60 tums storlek, kraftig | AG7TYU HDFMS-60Stål5"60 "175 Deg. F460 "Gaffeltruck häng typ61 "6 756 kr
VESTIL HDFMS-72 Magnetic Sweeper Gaffelhängare, 72 tums storlek, kraftig | AG7TYV HDFMS-72Stål5"72 "175 Deg. F472 "Gaffeltruck häng typ73 "8 215 kr
RFQ
VESTIL MS-36 hängande magnetisk sopmaskin, 36 tums bredd, 45 pund, silver, stål | AG7WGY MS-36Aluminium3"36 "482 Deg. F236 "Kedjehängningstyp40 "3 040 kr
VESTIL MS-48 hängande magnetisk sopmaskin, 48 tums bredd, 55 pund, silver, stål | AG7WGZ MS-48Aluminium3"48 "482 Deg. F248 "Kedjehängningstyp48 "3 794 kr
VESTIL MS-60 hängande magnetisk sopmaskin, 60 tums bredd, 65 pund, silver, stål | AG7WHA MS-60Aluminium3"60 "482 Deg. F260 "Kedjehängningstyp60 "4 169 kr
VESTIL MS-72 hängande magnetisk sopmaskin 72 tums bredd, 75 pund, silver, stål | AG7WHB MS-72Aluminium3"72 "482 Deg. F272 "Kedjehängningstyp76 "5 109 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDFMS-36 Magnetic Sweeper Gaffelhängare, 36 tums storlek, kraftig
4 498 kr /enhet