VESTIL MS-36 hängande magnetisk sopmaskin, 36 tums bredd, 45 pund, silver, stål

Finns i lager
Artikel: AG7WGY Modell: MS36

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
Basplattans längd3"
Basplattans bredd36 "
Kapacitet45 Ibs
Kedjelängd35 "
FärgSilver
Djup3"
Ögla Dia.3 / 4 "
handtag Längd6 1 / 2 "
Höjd7"
Längd3"
MaterialAluminium
Max. Arbetstemp.482 Deg. F
Antal kedjor2
Antal öljetter2
Antal öljetter2
BorttagningsprocessSläpp spaken
Sopa bredd36 "
Typ av sopmaskinKedjehängningstyp
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur släpper man ut det insamlade materialet på Vestil magnetsopmaskiner?

A. Användare kan släppa och samla de järnhaltiga delarna genom att dra handtaget utåt. Denna åtgärd kopplar bort magneten och metallspånen.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBasplattans längdBasplattans breddMax. Arbetstemp.Antal öljetterSopa breddTyp av sopmaskinBreddPris
VESTIL HDFMS-36 Magnetic Sweeper Gaffelhängare, 36 tums storlek, kraftig | AG7TYR HDFMS-36Stål5"36 "175 Deg. F436 "Gaffeltruck häng typ37 "4 498 kr
VESTIL HDFMS-48 Magnetisk sopmaskin för gaffeltruck, 100 Lb. Kapacitet, Heavy Duty | AG7TYT HDFMS-48Stål5"48 "175 Deg. F448 "Gaffeltruck häng typ49 "5 675 kr
VESTIL HDFMS-60 Magnetic Sweeper Gaffelhängare, 60 tums storlek, kraftig | AG7TYU HDFMS-60Stål5"60 "175 Deg. F460 "Gaffeltruck häng typ61 "6 756 kr
VESTIL HDFMS-72 Magnetic Sweeper Gaffelhängare, 72 tums storlek, kraftig | AG7TYV HDFMS-72Stål5"72 "175 Deg. F472 "Gaffeltruck häng typ73 "8 215 kr
RFQ
VESTIL MS-48 hängande magnetisk sopmaskin, 48 tums bredd, 55 pund, silver, stål | AG7WGZ MS-48Aluminium3"48 "482 Deg. F248 "Kedjehängningstyp48 "3 794 kr
VESTIL MS-60 hängande magnetisk sopmaskin, 60 tums bredd, 65 pund, silver, stål | AG7WHA MS-60Aluminium3"60 "482 Deg. F260 "Kedjehängningstyp60 "4 169 kr
VESTIL MS-72 hängande magnetisk sopmaskin 72 tums bredd, 75 pund, silver, stål | AG7WHB MS-72Aluminium3"72 "482 Deg. F272 "Kedjehängningstyp76 "5 109 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MS-36 hängande magnetisk sopmaskin, 36 tums bredd, 45 pund, silver, stål
3 040 kr /enhet