VESTIL HDFMS-48 Magnetisk sopmaskin för gaffeltruck, 100 Lb. Kapacitet, Heavy-Duty

Finns i lager
Artikel: AG7TYT Modell: HDFMS-48

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
Basplattans längd5"
Basplattans bredd48 "
Kapacitet100 Ibs
Kedjelängd36 "
FärgSilver
Djup5"
Ögla Dia.3 / 4 "
Gaffelfickhöjd1 1 / 4 "
Gaffelfickstorlek5"
Gaffelficka bredd5"
Höjd3"
Längd5"
MaterialStål
Max. Arbetstemp.175 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Antal kedjor2
Antal öljetter4
Sopa bredd48 "
Typ av sopmaskinGaffeltruck häng typ
Bredd49 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)124.46
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är användningen av lastfrigöringsspaken i denna Vestil magnetiska sopmaskin?

A. En lastfrigöringsspak är installerad på magneten för upphängning. Den har en ungefärlig lyftkapacitet på 67 lb.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBasplattans längdBasplattans breddMax. Arbetstemp.Antal öljetterSopa breddTyp av sopmaskinBreddPris
VESTIL HDFMS-36 Magnetic Sweeper Gaffelhängare, 36 tums storlek, kraftig | AG7TYR HDFMS-36Stål5"36 "175 Deg. F436 "Gaffeltruck häng typ37 "4 498 kr
VESTIL HDFMS-60 Magnetic Sweeper Gaffelhängare, 60 tums storlek, kraftig | AG7TYU HDFMS-60Stål5"60 "175 Deg. F460 "Gaffeltruck häng typ61 "6 756 kr
VESTIL HDFMS-72 Magnetic Sweeper Gaffelhängare, 72 tums storlek, kraftig | AG7TYV HDFMS-72Stål5"72 "175 Deg. F472 "Gaffeltruck häng typ73 "8 215 kr
RFQ
VESTIL MS-36 hängande magnetisk sopmaskin, 36 tums bredd, 45 pund, silver, stål | AG7WGY MS-36Aluminium3"36 "482 Deg. F236 "Kedjehängningstyp40 "3 040 kr
VESTIL MS-48 hängande magnetisk sopmaskin, 48 tums bredd, 55 pund, silver, stål | AG7WGZ MS-48Aluminium3"48 "482 Deg. F248 "Kedjehängningstyp48 "3 794 kr
VESTIL MS-60 hängande magnetisk sopmaskin, 60 tums bredd, 65 pund, silver, stål | AG7WHA MS-60Aluminium3"60 "482 Deg. F260 "Kedjehängningstyp60 "4 169 kr
VESTIL MS-72 hängande magnetisk sopmaskin 72 tums bredd, 75 pund, silver, stål | AG7WHB MS-72Aluminium3"72 "482 Deg. F272 "Kedjehängningstyp76 "5 109 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDFMS-48 Magnetisk sopmaskin för gaffeltruck, 100 Lb. Kapacitet, Heavy-Duty
5 675 kr /enhet