VESTIL HDLL-15 Heavy Duty Load Lifter, 1500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7TZN Modell: HDLL-15Korsreferens: 38UU87

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar lyft- / spridarbalk
Borgens höjd1 1 / 2 "
Kautionstjocklek3 / 8 "
Borgens bredd1 7 / 8 "
Kapacitet1,500 Ibs
Kedja Dia.5 / 16 "
Kedjelängd42 "
FärgRed
Fri höjd9"
Höjd12 1 / 2 "
InkluderarHårdvara för tillbehör
Längd7.56 "
Lastkapacitet1500 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Bredd25 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0775
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)19.21
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8431491090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDLL-15 Heavy Duty Load Lifter, 1500 Lb. Kapacitet
1 443 kr /enhet