VESTIL HOP-75-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 0.75 cu. yd., 6000 Lb., Green, Steel | AG7UGD

VESTIL HOP-75-HD självdumpande behållare, Heavy Duty, 0.75 cu. yd., 6000 Lb., Grön, Stål

Finns i lager
Artikel: AG7UGD Modell: HOP-75-HD

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 417 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdumpande behållare
Basstål (mätare)0.22 ga
Bastjocklek0.22 ga
Batterier ingårNej
Kapacitet5000 Ibs
FärgVista Green
Kompatibel gaffeltjocklek2.5 "
Kompatibel gaffelbredd11 "
Djup56.75 "
Gaffelficka Center30 "
Mätare7 ga
Mätare (stål)7 ga
Höjd35.5 "
Hopper Höjd35.5 "
Behållarens längd56.75 "
Behållarens bredd41.5 "
Längd56.75 "
MaterialStål
StapelbarJa
Volym3/4 cu. yd.
Bredd41.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 258.75
Fartygets höjd (cm)90.17
Fartygets längd (cm)144.15
Fartygets bredd (cm)105.41
HS-kod7309000090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymKapacitetLängdBreddHöjdMätare (stål)Pris
VESTIL HOP-100-HD självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Grön, Stål | AG7UFJ HOP-100-HD1 cu. yd.6000 Ibs62 "---45 147 kr
VESTIL HOP-100-LD självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grön, Stål | AG7UFK HOP-100-LD1 cu. yd.2000 Ibs-41.5 "37 "-36 240 kr
VESTIL HOP-100-MD Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Grön, Stål | AG7UFL HOP-100-MD1 cu. yd.4000 Ibs62 "---38 732 kr
VESTIL HOP-150-HD Självdumpande behållare, Heavy Duty, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., Grön, Stål | AG7UFM HOP-150-HD1 1/2 kub. yd.6000 Ibs-59.5 "37 "-53 270 kr
VESTIL HOP-150-LD självdumpande behållare, lätt, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Grön, Stål | AG7UFN HOP-150-LD1 1/2 kub. yd.2000 Ibs-59.5 "37 "-41 571 kr
VESTIL HOP-150-MD Självdumpande behållare, Medium Duty, 1.5 cu. yd., 4000 Lb., Grön, Stål | AG7UFP HOP-150-MD1 1/2 kub. yd.4000 Ibs62 "---45 224 kr
VESTIL HOP-200-HD Självdumpande behållare, Heavy Duty, 2 cu. yd., 6000 Lb., Grön, Stål | AG7UFQ HOP-200-HD2 cu. yd.6000 Ibs-59.5 "46 "-60 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HOP-75-HD självdumpande behållare, Heavy Duty, 0.75 cu. yd., 6000 Lb., Grön, Stål
42 417 kr /enhet