VESTIL HWSS-2600-NR Vinsch i rostfritt stål, 2600 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7UMG Modell: HWSS-2600-NR

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch
Basplattans längd9 1 / 2 "
Basplattans tjocklek1 / 8 "
Basplattans bredd5"
Kapacitet2600 Ibs
FärgSilver
Djup8.25 "
Växelförhållande10:1
GradeGrade 304
Hantera färgSvart, Silver
Handtag ingårJa
handtag Längd12 1 / 2 "
Hantera materialRostfritt stål
Höjd23.25 "
Längd8.25 "
MaterialRostfritt stål
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.3 / 8 "
Antal monteringshål7
Plattlängd9-1 / 2 tum.
Plattjocklek1 / 8 "
Tallriksbredd5 In.
TypSingle
Bredd11.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)59.06
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBasplattans längdBasplattans breddKapacitetDjupVäxelförhållandehandtag LängdHöjdPris
VESTIL HWSS-1200-NR Vinsch i rostfritt stål, 1200 Lb. Kapacitet | AG7UME HWSS-1200-NR10.5 "5 1 / 2 "3 1 / 2 "1200 Ibs6"4.2:18 1 / 4 "11.5 "4 746 kr
VESTIL HWSS-1800-NR Vinsch i rostfritt stål, 1800 Lb. Kapacitet | AG7UMF HWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 Ibs8"5:112 1 / 2 "21.25 "7 949 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HWSS-2600-NR Vinsch i rostfritt stål, 2600 Lb. Kapacitet
9 547 kr /enhet