VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-lift, bärbar, likströmsdriven, 22 x 25-3/4 tum, rostfritt stål

Artikel: CE3ECJ Modell: HYD-10-DC-SS
147 297 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Kapacitet880 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
FärgSilver
Gaffelhöjd2-1 / 2 "
Gaffellängd25 3 / 4 "
Gaffelbredd22 "
Hantera höjd41 "
Höjd70 "
HP0.5 hk
Individuell gaffelhöjd2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredd4 1 / 2 "
Längd36 "
MaterialRostfritt stål
Max. Höjd59 "
Max. Reseavstånd55.5 "
Min. Höjd3.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Drift12V DC
Total gaffelbredd22 "
Plattform Längd25 3 / 4 "
Plattformsbredd22 "
KraftkällaElektrisk sladd
Serviceområde3 1/2 "till 59"
Spänning12V DC
Watt12W
Bredd23 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdPlattformsbreddServiceområdeKapacitetDriftFärgPris
VESTIL HYD-10-DC Hefti-lift, bärbar, likströmsdriven, 37 x 69 tum Storlek, 880 lb., Silver | AG7UMM HYD-10-DC--3 1/2 "till 59"880 Ibs-Svart, Silver56 797 kr
VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, Counter Balanced, 68 x 68-3/4 Inch Storlek, 550 lb., Gul, Stål | AG7UMV HYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "till 55 1/2"550 Ibs-Svart gul66 866 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-lift, bärbar, likströmsdriven, 22 x 25-3/4 tum, rostfritt stål
147 297 kr /enhet