VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, Counter Balanced, 68 x 68-3/4 Inch Storlek, 550 lb., Gul, Stål | AG7UMV

VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, motbalanserad, 68 x 68-3/4 tum, 550 lb., gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7UMV Modell: HYD-CB-10-DC

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 866 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
Kapacitet550 Ibs
Caster Dia.5 x 2 "
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
Hjulbredd2"
HopfällbarNej
FärgSvart gul
Gaffelhöjd2 1 / 2 "
Gaffellängd25 3 / 4 "
Gaffelbredd22 "
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Hantera höjd45 "
Höjd68.75 "
HP0.5 hk
Individuell gaffelhöjd2 1 / 2 "
Längd68 "
MaterialStål
Max. Höjd55.5 "
Max. Reseavstånd52.75 "
Min. Höjd2.75 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Drift12V DC
Total gaffelbredd22 "
Plattform Längd25.75 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd22 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Serviceområde2 3/4 "till 55 1/2"
Spänning12V DC
Watt12W
Bredd31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 254.7
Fartygets höjd (cm)174.63
Fartygets längd (cm)172.72
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdPlattformsbreddServiceområdeKapacitetDriftFärgPris
VESTIL HYD-10-DC Hefti-lift, bärbar, likströmsdriven, 37 x 69 tum Storlek, 880 lb., Silver | AG7UMM HYD-10-DC--3 1/2 "till 59"880 Ibs-Svart, Silver56 797 kr
VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-lift, bärbar, likströmsdriven, 22 x 25-3/4 tum, rostfritt stål | CE3ECJ HYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "till 59"880 Ibs-Silver147 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, motbalanserad, 68 x 68-3/4 tum, 550 lb., gul, stål
66 866 kr /enhet