VESTIL HYD-10-DC Hefti-lift, bärbar, likströmsdriven, 37 x 69 tum, 880 lb., silver

Finns i lager
Artikel: AG7UMM Modell: HYD-10-DC

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Tillbaka Caster Dia.5"
BakhjulstypVrid med broms
Bakhjulsbredd2"
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
Kapacitet880 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
HopfällbarNej
FärgSvart, Silver
Gaffelhöjd2-1 / 2 "
Gaffellängd25 3 / 4 "
Gaffelbredd22 "
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
Hantera höjd42 "
Höjd70 "
HP0.5 hk
Individuell gaffelhöjd2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredd4 1 / 2 "
Längd36 "
Sänkt höjd3-1 / 2 "
MaterialSvetsat stål
Max. Höjd59 "
Max. Reseavstånd55.5 "
Min. Höjd3.5 "
Motor12V DC - 0.8 KW
Motoreffekt kW0.8 kW
Antal Caster4
Antal bakhjul2
Antal hjul4
Antal främre hjul2
Drift12V DC
Stödbens innermått14 "
Stödbens yttermått18 1 / 4 "
Total gaffelbredd22 "
Plattform Längd25-3 / 4 "
PlattformmaterialSvetsat stål
Plattformsbredd22-1 / 8 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd59 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Typ bakhjulVrid med broms
Bredd på hjul bak2"
Serviceområde3 1/2 "till 59"
Spänning12V DC
Watt12W
Bredd23 "
Bredd över gafflar21-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.5
Fartygets höjd (cm)175.26
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)54.29
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdPlattformsbreddServiceområdeKapacitetDriftFärgPris
VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, Counter Balanced, 68 x 68-3/4 Inch Storlek, 550 lb., Gul, Stål | AG7UMV HYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "till 55 1/2"550 Ibs-Svart gul66 866 kr
VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-lift, bärbar, likströmsdriven, 22 x 25-3/4 tum, rostfritt stål | CE3ECJ HYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "till 59"880 Ibs-Silver147 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-10-DC Hefti-lift, bärbar, likströmsdriven, 37 x 69 tum, 880 lb., silver
56 797 kr /enhet