VESTIL HYD-10-EP Hefti-lift, bärbar fotpump, 57 x 69 tum, 300 lb., blå

Finns i lager
Artikel: AG7UMN Modell: HYD-10-EP

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Tillbaka Caster Dia.6"
BakhjulstypSnurra
Kapacitet300 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
Hjulbredd1-1 / 2 "
HopfällbarNej
FärgBlå
Gaffelhöjd2-1 / 2 "
Gaffellängd40 "
Gaffelbredd22 "
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
Hantera höjd42 "
Höjd70 "
Individuell gaffelhöjd2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredd4 3 / 8 "
Längd53 "
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
Sänkt höjd3-1 / 2 "
MaterialSvetsat stål
Max. Höjd59 "
Max. Reseavstånd54.5 "
Min. Höjd4.5 "
Antal Caster4
Antal bakhjul2
Antal hjul4
Antal främre hjul2
Antal pumpar33
Antal pumpar33
DriftFot pump
DriftstypFot pump
Stödbens innermått14 "
Stödbens yttermått18 1 / 4 "
Total gaffelbredd22 "
Plattform Längd40 "
PlattformmaterialStål
Plattformsresor per slag3 / 4 "
Plattformsbredd23 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd59 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulPoly på stål
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak1 1 / 2 "
Serviceområde4 1/2 "till 59"
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 134.1
Fartygets höjd (cm)175.26
Fartygets längd (cm)144.78
Fartygets bredd (cm)52.71
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPlattform LängdServiceområdeLängdBreddHöjdDriftPris
VESTIL HYD-5-EP Hefti-lift, bärbar fotpump, 60 x 54 tum, 400 lb., blå | AG7UMT HYD-5-EP400 Ibs40 "4 1/2 "till 44"53 "23 "55 "-19 835 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-10-EP Hefti-lift, bärbar fotpump, 57 x 69 tum, 300 lb., blå
20 917 kr /enhet