VESTIL LAD-RAF-12-24-G-EZ Roll-A-Fold stege, 50 graders greppkonstruktion, 12 steg

Finns i lager
Artikel: AG7VFC Modell: LAD-RAF-12-24-G-EZ

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbar rullstege
ANSI-klassA14.7
Baslängd113.31 "
Basbredd34.25 "
Batterier ingårNej
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.10 "
HjulmaterialHårt gummi
Hjulbredd2 1 / 2 "
Kollapserat djup188 "
Kollapsad höjd30 "
Kollapsad bredd36 "
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Vik ner höjd30 "
Nedfällbar längd188 "
Vik ned bredd36 "
Vikta höjd30 In.
Vikta längd159 In.
Vikad bredd36 "
Främre hjul Dia.10 "
Ledstångshöjd36 "
Ledstänger ingårJa
Höjd156 "
Längd113.312 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster2
Antal steg12
Plattform Längd14 "
Bakhjul Dia.10 "
Bredd på hjul bak2.5 "
FjäderbelastadNej
Stegvinkel50 grader
Stegdjup7"
Stegavstånd10 "
StegtypGrip Strut
Stegbredd23 9 / 16 "
Toppstegshöjd120 "
HjultypHårt gummi
Hjul(2) 10 x 2-1 / 2 tum.
Bredd34.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 152.1
Fartygets höjd (cm)396.24
Fartygets längd (cm)287.81
Fartygets bredd (cm)87
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal stegBaslängdBasbreddStegvinkelStegbreddKollapserat djupNedfällbar längdVik ned breddPris
VESTIL LAD-RAF-10-24-G Roll-A-Fold stege, 58 graders greppkonstruktion, 10 steg | AG7VET LAD-RAF-10-24-G1078.88 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "147 "147 "36 "17 294 kr
VESTIL LAD-RAF-10-24-G-EZ Roll-A-Fold stege, 50 graders greppkonstruktion, 10 steg | AG7VEU LAD-RAF-10-24-G-EZ1095.81 "34.25 "50 grader23 9 / 16 "157 "157 "36 "18 110 kr
VESTIL LAD-RAF-11-24-G Roll-A-Fold stege, 58 graders greppkonstruktion, 11 steg | AG7VEX LAD-RAF-11-24-G1185.13 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "159 "159 "36 "18 974 kr
VESTIL LAD-RAF-11-24-G-EZ Roll-A-Fold stege, 50 graders greppkonstruktion, 11 steg | AG7VEY LAD-RAF-11-24-G-EZ11102.75 "34.25 "50 grader23 9 / 16 "170 "170 "36 "19 302 kr
VESTIL LAD-RAF-12-24-G Roll-A-Fold stege, 58 graders greppkonstruktion, 12 steg | AG7VFB LAD-RAF-12-24-G1291 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "176 "176 "36 "20 260 kr
VESTIL LAD-RAF-4-G Roll-A-Fold stege, 58 graders greppkonstruktion, 4 steg | AG7VFF LAD-RAF-4-G441.5 "28 "58 grader16 13 / 16 "75 "75 "30 "11 211 kr
VESTIL LAD-RAF-4-G-EZ Roll-A-Fold stege, 50 graders greppkonstruktion, 4 steg | AG7VFG LAD-RAF-4-G-EZ445.81 "28 "50 grader16 13 / 16 "79 "79 "30 "11 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-RAF-12-24-G-EZ Roll-A-Fold stege, 50 graders greppkonstruktion, 12 steg
21 795 kr /enhet