VESTIL LAD-TRS-60-6-G Spets-n-roll gränsöverskridande, greppstruktur, 6-steg, 58 graders vinkel

Finns i lager
Artikel: AG7VJC Modell: LAD-TRS-60-6-G

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutnings- och rullstege
ANSI-klassA14.7
Baslängd68.25 "
Basbredd29.5 "
Batterier ingårNej
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster TypStel
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Främre hjul Dia.4"
Markfrigångshöjd5 1 / 2 "
Ledstångshöjd90 "
Ledstänger ingårJa
Höjd90 "
Längd68.25 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster2
Antal steg6
Bakhjul Dia.4"
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
FjäderbelastadNej
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
StegtypGrip Strut
Stegbredd24 "
Toppstegsdjup21 "
Toppstegshöjd60 "
Användbar verktygsbricka höjd3 1 / 8 "
Användbar verktygsbricka längd10 "
Användbar verktygsbricka bredd23 9 / 16 "
HjultypStyv Poly-on-Poly
Hjul(2) 4 x 2 tum.
Bredd29.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.75
Fartygets höjd (cm)228.6
Fartygets längd (cm)173.36
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdLedstångshöjdHöjdAntal stegStegvinkelPris
VESTIL LAD-TRS-50-2-G Spets-n-roll gränsöverskridande, greppstruktur, 2-steg, 50 graders vinkel | AG7VHH LAD-TRS-50-2-G44.81 "50 "50 "250 grader16 306 kr
VESTIL LAD-TRS-50-3-G Spets-n-roll gränsöverskridande, greppstruktur, 3-steg, 50 graders vinkel | AG7VHK LAD-TRS-50-3-G52.56 "60 "60 "350 grader17 609 kr
VESTIL LAD-TRS-50-4-G Spets-n-roll grensle, greppstruktur, 4-steg, 50 graders vinkel | AG7VHM LAD-TRS-50-4-G60.94 "70 "70 "450 grader19 506 kr
VESTIL LAD-TRS-50-5-G Spets-n-roll gränsöverskridande, greppstruktur, 5-steg, 50 graders vinkel | AG7VHP LAD-TRS-50-5-G69.38 "80 "80 "550 grader22 407 kr
VESTIL LAD-TRS-50-6-G Spets-n-roll gränsöverskridande, greppstruktur, 6-steg, 50 graders vinkel | AG7VHR LAD-TRS-50-6-G77.13 "90 "90 "650 grader24 994 kr
VESTIL LAD-TRS-60-2-G Spets-n-roll gränsöverskridande, greppstruktur, 2-steg, 58 graders vinkel | AG7VHU LAD-TRS-60-2-G44.19 "50 "50 "258 grader16 308 kr
VESTIL LAD-TRS-60-3-G Spets-n-roll gränsöverskridande, greppstruktur, 3-steg, 58 graders vinkel | AG7VHW LAD-TRS-60-3-G50.44 "60 "60 "358 grader18 345 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-TRS-60-6-G Spets-n-roll gränsöverskridande, greppstruktur, 6-steg, 58 graders vinkel
26 046 kr /enhet