VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitet, 12 x 10-3/4 tum Storlek

Artikel: CE3EEQ Modell: LEG-D-12-4PK
954SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDolly
Batterier ingårNej
Kapacitet300 Ibs
Hjulmaterialpolypropylen
Hjulstorlek2 "x 0.75"
Caster TypSnurra
FärgSilver
Däckhöjd2 5 / 8 "
Däcklängd10 3 / 4 "
Däckbredd12 "
Foam Pad Dia.2"
Mätare14 ga
MaterialStål
Max. Ladda Dia.4 1 / 4 "
Antal hjul3
Icke-märkningNej
Icke-markerande hjulNej
Antal hjul3
Hjul Dia.2"
Hjulmaterialpolypropylen
hjul~~POS=TRUNC2 "x 0.75"
HjultypSnurra
Hjulbredd3 / 4 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vestil LEG-D-12-4PK bendocka har en stansad stålkonstruktion och har en maximal viktkapacitet på 300 lb. Den är idealisk för att flytta möbler med ben. Använd den här dockan för att minimera manuellt arbete och öka säkerheten och produktiviteten.

Funktioner:

  • Enheten levereras med svängbara hårda polystyrhjul för enkel förflyttning, även under de tyngsta belastningarna.
  • Den har tre skumkuddar ovanpå för att förhindra repor.
  • Den har en inre koppdiameter på 1-3/8 tum och en yttre koppdiameter på 2-1/4 tum.
  • Den har en maximal lastdiameter på 4-1/4 tum.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetHjulstorlekMax. Ladda Dia.BreddDäckhöjdDäcklängdPris
VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. kapacitet | AC9RNQ 3JJF2 BEN-DAllmänt ändamål Dolly2.5 "200 Ibs1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "127SEK
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitet, 10-3/4 tum x 12 tum x 2-3/4 tum Storlek | AG7VKU BEN-D-12Speciell Dolly2.75 "300 Ibs2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "266SEK
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapacitet, 6-3/4 x 5-3/4 tum Storlek | CE3EER LEG-D-4PKDolly-200 Ibs1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "593SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitet, 12 x 10-3/4 tum Storlek
954SEK /enhet