Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL LEG-D bendocka i stål, 200 Lb. kapacitet

Finns i lager
Artikel: AC9RNQ Modell: LEG-DKorsreferens: 3JJF2

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet200 Ibs
Caster Dia.1 1 / 4 "
Hjulmaterialpolypropylen
Hjulstorlek1.25 "x 0.81"
Caster TypSnurra
Hjul Dia.1.25 "
Hjulmaterialhårdplast
Hjul typSnurra
Hjulbredd13 / 16 "
Hjulbredd13 / 16 "
FärgSilver
Däckhöjd2 1 / 4 "
Däcklängd5 3 / 4 "
Däckbredd6 3 / 8 "
Djup5.8125 "
Foam Pad Dia.1"
Mätare14 ga
Höjd2.5 "
Inre kopp Hål Dia.1 3 / 8 "
Lastkapacitet200 lb.
MaterialStål
Max. Ladda Dia.2 1 / 4 "
Antal hjul3
Antal hjul3
Plattformshöjd2.437 "
Plattform Längd5.75 "
PlattformmaterialStål
PlattformsstilInfälld ficka
Plattformsbredd2.25 "
Bredd6.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetHjulstorlekMax. Ladda Dia.BreddDäckhöjdDäcklängdPris
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitet, 10-3/4 tum x 12 tum x 2-3/4 tum Storlek | AG7VKU BEN-D-12Speciell Dolly2.75 "300 Ibs2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "335SEK
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitet, 12 x 10-3/4 tum Storlek | CE3EEQ LEG-D-12-4PKDolly-300 Ibs2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "954SEK
RFQ
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapacitet, 6-3/4 x 5-3/4 tum Storlek | CE3EER LEG-D-4PKDolly-200 Ibs1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "593SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LEG-D bendocka i stål, 200 Lb. kapacitet
132SEK /enhet