VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Capacity, 6-3/4 x 5-3/4 Inch Size

Artikel: CE3EER Modell: LEG-D-4PK
593SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDolly
Batterier ingårNej
Kapacitet200 Ibs
Hjulmaterialpolypropylen
Hjulstorlek1.25 "x 0.81"
Caster TypSnurra
FärgSilver
Däckhöjd2 1 / 4 "
Däcklängd5 3 / 4 "
Däckbredd6 3 / 8 "
Foam Pad Dia.1"
Mätare14 ga
Inre kopp Hål Dia.1 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Ladda Dia.2 1 / 4 "
Antal hjul3
Icke-märkningNej
Icke-markerande hjulNej
Antal hjul3
Statisk kapacitet200 Ibs
Hjul Dia.1 1 / 4 "
Hjulmaterialpolypropylen
hjul~~POS=TRUNC1.25 "x 0.8125"
HjultypSnurra
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetHjulstorlekMax. Ladda Dia.BreddDäckhöjdDäcklängdPris
VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. kapacitet | AC9RNQ 3JJF2 BEN-DAllmänt ändamål Dolly2.5 "200 Ibs1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "132SEK
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitet, 10-3/4 tum x 12 tum x 2-3/4 tum Storlek | AG7VKU BEN-D-12Speciell Dolly2.75 "300 Ibs2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "335SEK
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitet, 12 x 10-3/4 tum Storlek | CE3EEQ LEG-D-12-4PKDolly-300 Ibs2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "954SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Capacity, 6-3/4 x 5-3/4 Inch Size
593SEK /enhet