Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitet, 10-3/4 tum x 12 tum x 2-3/4 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7VKU Modell: LEG-D-12

Få det Maj 8, Onsdag
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
335SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpeciell Dolly
Kapacitet300 Ibs
Caster Dia.2"
Hjulmaterialpolypropylen
Hjulstorlek2 "x 0.75"
Caster TypSnurra
Hjulbredd3 / 4 "
FärgSilver
Däckhöjd2 5 / 8 "
Däcklängd10 3 / 4 "
Däckbredd12 "
Djup10.75 "
Foam Pad Dia.2"
Mätare14 ga
Mätare (stål)14
Höjd2.75 "
Längd10.75 "
MaterialStål
Max. Ladda Dia.4 1 / 4 "
Mäta enheterVARJE
Antal hjul3
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetHjulstorlekMax. Ladda Dia.BreddDäckhöjdDäcklängdPris
VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. kapacitet | AC9RNQ 3JJF2 BEN-DAllmänt ändamål Dolly2.5 "200 Ibs1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "132SEK
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitet, 12 x 10-3/4 tum Storlek | CE3EEQ LEG-D-12-4PKDolly-300 Ibs2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "954SEK
RFQ
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapacitet, 6-3/4 x 5-3/4 tum Storlek | CE3EER LEG-D-4PKDolly-200 Ibs1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "593SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapacitet, 10-3/4 tum x 12 tum x 2-3/4 tum Storlek
335SEK /enhet