Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL LINE-SA-W Steel Handheld Wand Line Mark Applicator med hjul

Finns i lager
Artikel: AG7VNH Modell: LINE-SA-W

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjulmärkningstav
Kapacitet15 fl. uns.
Caster Dia.4"
Hjul Dia.4"
Hjulbredd1"
FärgBlå
DIY eller ProfessionalDIY
GripJa
Höjd38 1 / 2 "
Inkluderar(1) Handhållen Wand Line Marker Applikator med hjul
Utbytbar spetsNej
Längd6 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Tryck365 psi
Max. TipsstorlekLinjemarkeringsfärg med spets
Mäta enheterVARJE
RostmotståndskraftigJa
Spraymunstycke medföljerJa
Randbredd1 1 / 4 "
Bredd5 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)97.79
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)14.61
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInkluderarLängdBreddPris
VESTIL LINE-SA Handhållen Wand Line Mark Applicator | AG7VNG LINE-SA37 1 / 2 "(1) Handhållen stavlinjemarkeringsapplikator5 1 / 4 "5"1 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LINE-SA-W Steel Handheld Wand Line Mark Applicator med hjul
1 252 kr /enhet