VESTIL LINE Series Linjemarkörer


Filter
Kapacitet: 15 fl. uns. , Hjulbredd: 1" , Färg: Blå , DIY eller Professional: DIY , Grepp: Ja , Utbytbart tips: Nej , Material: Stål , Max. Tryck: 365 psi , Rostbeständig: Ja , Spraymunstycke medföljer: Ja , Stripe Width: 1 1 / 4 "
StilModellHöjdInkluderarLängdBreddPris (ex moms)
A
LINE-SA
37 1 / 2 "(1) Handhållen stavlinjemarkeringsapplikator5 1 / 4 "5"1 019 SEK
B
LINE-SA-W
38 1 / 2 "(1) Handhållen Wand Line Marker Applikator med hjul6 1 / 2 "5 3 / 4 "1 252 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?