VESTIL LLW-202058-FW Steel W Inch Lite lastlyftare, fast hjul

Finns i lager
Artikel: AG7VQN Modell: LLW-202058-FW

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattformslift
Batterier ingårNej
Kapacitet400 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå
Främre hjul Dia.2"
FramhjulsmaterialStål
Typ av främre hjulStel
Handtag Caster Dia.4"
Handtag hjulmaterialPoly på Poly
Handtag hjultypStel
Handtagshjulsbredd1 1 / 4 "
Höjd66.5 "
Horisontellt belastningscentrum10 "
InkluderarInkluderar (2) bakre styva hjul 2" breda, (2) främre stela hjul och (2) stela hjul 1 1/4" breda
Längd33.13 "
Arbetssätt för lastlyftarenVinsch
Plats TypUniversell
Sänkt höjd3 1 / 8 "
MaterialStål
Max. Höjd58 "
Max. Reseavstånd40.12 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd3.13 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal främre hjul2
Antal handtagshjul2
Antal bakhjul2
DriftstypHandvinsch
Per vinschrotation1"
Plattform Längd20 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd58 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulPoly på Poly
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak2"
Bredd20.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.15
Fartygets höjd (cm)168.91
Fartygets längd (cm)75.57
Fartygets bredd (cm)50.96
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddFramhjulsmaterialTyp av främre hjulBreddHöjdInkluderarMax. ReseavståndAntal hjulPris
VESTIL LLW-242060-4SFL Stål W Inch Lite lastlyftare, svänggjuten | AG7VQP LLW-242060-4SFL24 "Form på gummiSnurra27.19 "69.44 "Inkluderar (2) bakre styva hjul 2" breda, (4) främre svängbara hjul 2" breda och (2) stela hjul 1 1/4" breda40.12 "616 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LLW-202058-FW Steel W Inch Lite lastlyftare, fast hjul
16 451 kr /enhet