VESTIL LLW-242060-4SFL Stål W Inch Lite lastlyftare, svängbar gjutning

Finns i lager
Artikel: AG7VQP Modell: LLW-242060-4SFL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 338 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattformslift
Batterier ingårNej
Kapacitet400 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialForm på gummi
Typ av främre hjulSnurra
Bredd på främre hjul2"
Handtag Caster Dia.4"
Handtag hjulmaterialPoly på Poly
Handtag hjultypStel
Handtagshjulsbredd1 1 / 4 "
Höjd69.44 "
Horisontellt belastningscentrum10 "
InkluderarInkluderar (2) bakre styva hjul 2" breda, (4) främre svängbara hjul 2" breda och (2) stela hjul 1 1/4" breda
Längd33.13 "
Arbetssätt för lastlyftarenVinsch
Plats TypUniversell
Sänkt höjd6 1 / 8 "
MaterialStål
Max. Höjd60 "
Max. Reseavstånd40.12 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd6.13 "
Antal Caster6
Antal hjul6
Antal främre hjul4
Antal handtagshjul2
Antal bakhjul2
DriftstypHandvinsch
Per vinschrotation1"
Plattform Längd20 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd60 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulPoly på Poly
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak2"
Bredd27.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 86.4
Fartygets höjd (cm)176.37
Fartygets längd (cm)75.57
Fartygets bredd (cm)68.9
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddFramhjulsmaterialTyp av främre hjulBreddHöjdInkluderarMax. ReseavståndAntal hjulPris
VESTIL LLW-202058-FW Stål W Inch Lite lastlyftare, fast hjul | AG7VQN LLW-202058-FW20 "StålStel20.06 "66.5 "Inkluderar (2) bakre styva hjul 2" breda, (2) främre stela hjul och (2) stela hjul 1 1/4" breda40.12 "416 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LLW-242060-4SFL Stål W Inch Lite lastlyftare, svängbar gjutning
16 338 kr /enhet