VESTIL LM-1NT-6-36 galvaniserat stål saxport, utökad 60 tums storlek

Artikel: AG7VRD Modell: LM-1NT-6-36
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

43 233 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-teleskopisk gaffeltruck
Boom stilIcke teleskoperande
Typ av bomLyft Master Boom
Kapacitet6000 Ibs
Kedjelängd36 "
FärgBlå
Kompatibel gaffeltjocklek2.25 "
Djup81.5 "
Utökad längd81.5 "
Gaffelficka Center36 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 4 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 4 "
Gaffelficka bredd7.25 "
Höjd24.81 "
Längd81.5 "
MaterialStål
Max. Hook Point78 "
Max. Längd81.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point36 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner5
Fasthållningslängd36 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 36"6000 Ibs
Kapacitet med en krok på 48"5000 Ibs
Kapacitet med en krok på 60"4500 Ibs
Kapacitet med en krok på 72"4000 Ibs
Kapacitet med en krok på 78"3500 Ibs
Bredd44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 244.8
Fartygets höjd (cm)63.02
Fartygets längd (cm)207.01
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. LängdKapacitetKompatibel gaffeltjocklekKapacitet med en krok på 36"Kapacitet med en krok på 48"Kapacitet med en krok på 60"Kapacitet med en krok på 72"Kapacitet med en krok på 78"Pris
VESTIL LM-1NT-4-11 Stacker Powered Lift Justerbar Gaffel, 98 tums storlek | AG7VQW LM-1NT-4-1181.5 "4000 Ibs2.5 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs3250 Ibs3000 Ibs28 022 kr
RFQ
VESTIL LM-1NT-4-24 Staplare Smal mast Power Drive Justerbar 62 tums storlek | AG7VQX LM-1NT-4-2481.5 "4000 Ibs2.5 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs3250 Ibs3000 Ibs28 852 kr
RFQ
VESTIL LM-1NT-4-30 staplingsdriven lyft/drivning, 21 tums fast gaffel, 62 tums storlek | AG7VQY LM-1NT-4-3081.5 "4000 Ibs2.5 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs3250 Ibs3000 Ibs29 732 kr
RFQ
VESTIL LM-1NT-4-36 Staplingsdriven lyft/drivning, 27 tums fast gaffel, 62 tums storlek | AG7VQZ LM-1NT-4-3681.5 "4000 Ibs2.5 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs3250 Ibs3000 Ibs30 609 kr
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-11 Staplare Smal mastdriven drivning, justerbar 90 tums storlek | AG7VRA LM-1NT-6-1181.5 "6000 Ibs2.25 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs4000 Ibs3500 Ibs39 533 kr
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-24 staplingsdriven lyft/drivning, 27 tums fast gaffel, 90 tumsstorlek | AG7VRB LM-1NT-6-2481.5 "6000 Ibs2.25 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs4000 Ibs3500 Ibs40 771 kr
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-30 Saxport i galvaniserat stål, utökad 57 tumsstorlek | AG7VRC LM-1NT-6-3081.5 "6000 Ibs2.25 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs4000 Ibs3500 Ibs41 931 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-1NT-6-36 galvaniserat stål saxport, utökad 60 tums storlek
43 233 kr /enhet