VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VVB

VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel

Artikel: AG7VVB Modell: LM-OBT-4-24
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

47 278 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk orbital gaffeltruck
Boom stilteleskop
Kapacitet4000 Ibs
Kedjelängd36 "
Kompatibel gaffeltjocklek2.5 "
Djup40.12 "
Förlängd krokhöjd78 5 / 16 "
Utökad längd146 5 / 8 "
FörlängningsfärgGul
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7.5 "
RamfärgBlå
Höjd27.69 "
Längd86.625 "
MaterialStål
Max. Hook Point144 "
Max. Längd146.63 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point36 "
Min. Längd86.63 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner4
Total förlängd höjd99 1 / 2 "
Fasthållningslängd36 "
Indragen krokhöjd6"
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 108"2500 Ibs
Kapacitet med en krok på 120"2250 Ibs
Kapacitet med en krok på 132"2000 Ibs
Kapacitet med en krok på 144"1750 Ibs
Kapacitet med en krok på 36"4000 Ibs
Kapacitet med en krok på 48"3750 Ibs
Kapacitet med en krok på 60"3500 Ibs
Kapacitet med en krok på 72"3250 Ibs
Kapacitet med en krok på 84"3000 Ibs
Kapacitet med en krok på 96"2750 Ibs
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 194.85
Fartygets höjd (cm)70.33
Fartygets längd (cm)220.03
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGaffelficka breddKapacitetKompatibel gaffeltjocklekHöjdMax. LängdTotal förlängd höjdIndragen krokhöjdKapacitet med en krok på 108"Pris
VESTIL LM-OBT-3-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 3000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VVA LM-OBT-3-247.5 "3000 Ibs2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 Ibs46 793 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-30 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapacitet, 30 tums gaffel | AG7VVC LM-OBT-4-307.5 "4000 Ibs2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 Ibs48 707 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-36 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffel | AG7VVD LM-OBT-4-367.5 "4000 Ibs2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 Ibs50 164 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VVE LM-OBT-6-247.25 "6000 Ibs2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 Ibs59 228 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-30 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapacitet, 30 tums gaffel | AG7VVF LM-OBT-6-307.25 "6000 Ibs2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 Ibs60 921 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-36 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffel | AG7VVG LM-OBT-6-367.25 "6000 Ibs2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 Ibs62 789 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-8-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 8000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VVH LM-OBT-8-247.25 "8000 Ibs2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 Ibs81 951 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel
47 278 kr /enhet