VESTIL LM-OBT-6-36 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffel

Artikel: AG7VVG Modell: LM-OBT-6-36
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

62 789 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk orbital gaffeltruck
Boom stilteleskop
Kapacitet6000 Ibs
Kedjelängd36 "
Kompatibel gaffeltjocklek2.25 "
Djup40.12 "
Förlängd krokhöjd78 5 / 16 "
Utökad längd146 5 / 8 "
FörlängningsfärgGul
Gaffelficka Center36 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 4 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 4 "
Gaffelficka bredd7.25 "
RamfärgBlå
Höjd27.69 "
Längd86.625 "
MaterialStål
Max. Hook Point144 "
Max. Längd146.63 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point36 "
Min. Längd86.63 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner4
Total förlängd höjd99 1 / 2 "
Fasthållningslängd36 "
Indragen krokhöjd6"
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 108"2600 Ibs
Kapacitet med en krok på 120"2300 Ibs
Kapacitet med en krok på 132"2000 Ibs
Kapacitet med en krok på 144"1800 Ibs
Kapacitet med en krok på 36"6000 Ibs
Kapacitet med en krok på 48"5000 Ibs
Kapacitet med en krok på 60"4500 Ibs
Kapacitet med en krok på 72"4000 Ibs
Kapacitet med en krok på 84"3500 Ibs
Kapacitet med en krok på 96"3000 Ibs
Bredd44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 231.3
Fartygets höjd (cm)70.33
Fartygets längd (cm)220.03
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGaffelficka breddKapacitetKompatibel gaffeltjocklekHöjdMax. LängdTotal förlängd höjdIndragen krokhöjdKapacitet med en krok på 108"Pris
VESTIL LM-OBT-3-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 3000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VVA LM-OBT-3-247.5 "3000 Ibs2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 Ibs46 793 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VVB LM-OBT-4-247.5 "4000 Ibs2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 Ibs47 278 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-30 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapacitet, 30 tums gaffel | AG7VVC LM-OBT-4-307.5 "4000 Ibs2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 Ibs48 707 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-4-36 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffel | AG7VVD LM-OBT-4-367.5 "4000 Ibs2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 Ibs50 164 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VVE LM-OBT-6-247.25 "6000 Ibs2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 Ibs59 228 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-6-30 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapacitet, 30 tums gaffel | AG7VVF LM-OBT-6-307.25 "6000 Ibs2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 Ibs60 921 kr
RFQ
VESTIL LM-OBT-8-24 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 8000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VVH LM-OBT-8-247.25 "8000 Ibs2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 Ibs81 951 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-OBT-6-36 Orbit Telescoping Lift Boom, Blå / Gul 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffel
62 789 kr /enhet