VESTIL LMS-EBNT-40-6 Icke-teleskoperande Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapacitet | AG7VVM

VESTIL LMS-EBNT-40-6 Icke-teleskoperande Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VVM Modell: LMS-EBNT-40-6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-teleskopisk gaffeltruck
Boom stilIcke teleskoperande
Kapacitet6000 Ibs
Kedjelängd36 "
FärgBlå
Kompatibel gaffeltjocklek2.25 "
Djup50.75 "
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 4 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 4 "
Gaffelficka bredd7.25 "
Höjd13.31 "
Längd50.625 "
MaterialStål
Max. Hook Point40.12 "
Max. Längd50.75 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point31 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner4
Fasthållningslängd36 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 31"6000 Ibs
Kapacitet med en krok på 37"5650 Ibs
Kapacitet med en krok på 43"5300 Ibs
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 107.55
Fartygets höjd (cm)33.81
Fartygets längd (cm)128.59
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsinstruktioner rekommenderas när du använder Vestil LMS-EBNT-40-6 icke-teleskopisk kortlyftbom?

A.

  • Se till att den inte kommer i kontakt med elektrifierade ledningar.
  • Använd inte bommen om säkerhetskedjan saknas eller är skadad.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdBoom stilKapacitetMax. Hook PointMax. LängdAntal vertikala justeringspositionerKapacitet med en krok på 31"Pris
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Icke-teleskoperande Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapacitet | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Icke-teleskopisk gaffeltruck13.31 "Icke teleskoperande4000 Ibs40.12 "50.75 "44000 Ibs18 346 kr
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Icke-teleskoperande Shorty Lift Boom, 8000 Lb. Kapacitet | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Icke-teleskopisk gaffeltruck11.5 "Icke teleskoperande8000 Ibs47.5 "49.38 "48000 Ibs38 858 kr
VESTIL LMS-EBT-46-4 Telescoping Shorty Lift Boom, Blå/Gul, 4000 Lb. Kapacitet | AG7VVP LMS-EBT-46-4Teleskopisk gaffeltruck13.5 "teleskop4000 Ibs40.12 "93 "34000 Ibs23 695 kr
VESTIL LMS-EBT-46-6 Telescoping Shorty Lift Boom, Blå/Gul, 6000 Lb. Kapacitet | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Teleskopisk gaffeltruck13.5 "teleskop6000 Ibs40.12 "93 "36000 Ibs29 686 kr
VESTIL LMS-EBT-46-8 Telescoping Shorty Lift Boom, Blå/Gul, 8000 Lb. Kapacitet | AG7VVR LMS-EBT-46-8Teleskopisk gaffeltruck15 "teleskop8000 Ibs89 "90.88 "38000 Ibs44 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LMS-EBNT-40-6 Icke-teleskoperande Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapacitet
29 024 kr /enhet