VESTIL LMS-EBT-46-4 Telescoping Shorty Lift Boom, Blå/Gul, 4000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VVP Modell: LMS-EBT-46-4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk gaffeltruck
Boom stilteleskop
Kapacitet4000 Ibs
Kedjelängd36 "
Kompatibel gaffeltjocklek2.5 "
Djup55.25 "
Utökad längd93 "
FörlängningsfärgGul
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7.5 "
RamfärgBlå
Höjd13.5 "
Längd55.25 "
MaterialStål
Max. Hook Point40.12 "
Max. Längd93 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point31 "
Min. Längd55.25 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner3
Fasthållningslängd36 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 31"4000 Ibs
Kapacitet med en krok på 37"3880 Ibs
Kapacitet med en krok på 43"3760 Ibs
Kapacitet med en krok på 66"3290 Ibs
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 111.6
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)140.34
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdBoom stilKapacitetMax. Hook PointMax. LängdAntal vertikala justeringspositionerKapacitet med en krok på 31"Pris
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Icke-teleskoperande Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapacitet | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Icke-teleskopisk gaffeltruck13.31 "Icke teleskoperande4000 Ibs40.12 "50.75 "44000 Ibs18 346 kr
VESTIL LMS-EBNT-40-6 Icke-teleskoperande Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapacitet | AG7VVM LMS-EBNT-40-6Icke-teleskopisk gaffeltruck13.31 "Icke teleskoperande6000 Ibs40.12 "50.75 "46000 Ibs29 024 kr
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Icke-teleskoperande Shorty Lift Boom, 8000 Lb. Kapacitet | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Icke-teleskopisk gaffeltruck11.5 "Icke teleskoperande8000 Ibs47.5 "49.38 "48000 Ibs38 858 kr
VESTIL LMS-EBT-46-6 Telescoping Shorty Lift Boom, Blå/Gul, 6000 Lb. Kapacitet | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Teleskopisk gaffeltruck13.5 "teleskop6000 Ibs40.12 "93 "36000 Ibs29 686 kr
VESTIL LMS-EBT-46-8 Telescoping Shorty Lift Boom, Blå/Gul, 8000 Lb. Kapacitet | AG7VVR LMS-EBT-46-8Teleskopisk gaffeltruck15 "teleskop8000 Ibs89 "90.88 "38000 Ibs44 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LMS-EBT-46-4 Telescoping Shorty Lift Boom, Blå/Gul, 4000 Lb. Kapacitet
23 695 kr /enhet