VESTIL LMS-EBT-46-8 Telescoping Shorty Lift Boom, Blå/Gul, 8000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VVR Modell: LMS-EBT-46-8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk gaffeltruck
Boom stilteleskop
Kapacitet8000 Ibs
Kedjelängd36 "
Kompatibel gaffeltjocklek2.25 "
Djup40.12 "
Utökad längd90 7 / 8 "
FörlängningsfärgGul
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 4 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 4 "
Gaffelficka bredd7.25 "
RamfärgBlå
Höjd15 "
Längd53.88 "
MaterialStål
Max. Hook Point89 "
Max. Längd90.88 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point31 "
Min. Längd53.88 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner3
Fasthållningslängd36 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 31"8000 Ibs
Kapacitet med en krok på 37"7600 Ibs
Kapacitet med en krok på 43"7200 Ibs
Kapacitet med en krok på 52"6610 Ibs
Kapacitet med en krok på 64"5825 Ibs
Kapacitet med en krok på 89"4200 Ibs
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 194.4
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)136.84
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdBoom stilKapacitetMax. Hook PointMax. LängdAntal vertikala justeringspositionerKapacitet med en krok på 31"Pris
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Icke-teleskoperande Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapacitet | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Icke-teleskopisk gaffeltruck13.31 "Icke teleskoperande4000 Ibs40.12 "50.75 "44000 Ibs18 346 kr
VESTIL LMS-EBNT-40-6 Icke-teleskoperande Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapacitet | AG7VVM LMS-EBNT-40-6Icke-teleskopisk gaffeltruck13.31 "Icke teleskoperande6000 Ibs40.12 "50.75 "46000 Ibs29 024 kr
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Icke-teleskoperande Shorty Lift Boom, 8000 Lb. Kapacitet | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Icke-teleskopisk gaffeltruck11.5 "Icke teleskoperande8000 Ibs47.5 "49.38 "48000 Ibs38 858 kr
VESTIL LMS-EBT-46-4 Telescoping Shorty Lift Boom, Blå/Gul, 4000 Lb. Kapacitet | AG7VVP LMS-EBT-46-4Teleskopisk gaffeltruck13.5 "teleskop4000 Ibs40.12 "93 "34000 Ibs23 695 kr
VESTIL LMS-EBT-46-6 Telescoping Shorty Lift Boom, Blå/Gul, 6000 Lb. Kapacitet | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Teleskopisk gaffeltruck13.5 "teleskop6000 Ibs40.12 "93 "36000 Ibs29 686 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LMS-EBT-46-8 Telescoping Shorty Lift Boom, Blå/Gul, 8000 Lb. Kapacitet
44 237 kr /enhet