VESTIL LPRO-72-9-4 lågprofilstativskydd, 75.5 x 8 x 9 tums storlek

Artikel: AG7VYF Modell: LPRO-72-9-4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 220 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskydd med låg profil
TillbehörstypSkruva på
Pollarens längd72 5 / 8 "
FärgGul
Diameter4 1 / 2 "
Höjd8.937 "
Installationshårdvara ingårNej
Längd8"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringsplatta Hål Dia.0.875 "
Monteringsplattans längd8"
Monteringsplattans bredd8"
Antal bulthål8
Antal monteringshål8
Övergripande djup8"
Totala höjden8.94 "
Total längd8"
Total bredd76.13 "
Plattlängd8 In.
Tallriksbredd8 In.
Bredd75.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)22.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)191.77
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPollarens längdDiameterMonteringsplattans längdMonteringsplattans breddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VESTIL LPRO-144-9-4 Lågprofil rackskydd, 147.5 x 8 x 9 tum Storlek | AG7VXV LPRO-144-9-4144 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"147.5 "7 497 kr
RFQ
VESTIL LPRO-36-16-2 Lågprofil rackskydd, 38 x 4 x 16 tum Storlek | AG7VXW LPRO-36-16-236 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"38.31 "1 959 kr
VESTIL LPRO-36-16-4 Lågprofil rackskydd, 39.5 x 8 x 16 tum | AG7VXX LPRO-36-16-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"40.13 "2 853 kr
VESTIL LPRO-36-9-2 Lågprofil rackskydd, 38.5 x 4 x 9 tum Storlek | AG7VXY LPRO-36-9-236 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"38.31 "1 661 kr
VESTIL LPRO-36-9-4 Lågprofil rackskydd, 39.5 x 8 x 9 tum Storlek | AG7VXZ LPRO-36-9-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"40.13 "2 523 kr
VESTIL LPRO-48-16-2 Lågprofil rackskydd, 50.5 x 4 x 16 tum Storlek | AG7VYA LPRO-48-16-248 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"50.31 "2 226 kr
VESTIL LPRO-48-16-4 Lågprofil rackskydd, 51.5 x 8 x 16 tum Storlek | AG7VYB LPRO-48-16-448 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"52.13 "3 197 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LPRO-72-9-4 lågprofilstativskydd, 75.5 x 8 x 9 tums storlek
5 220 kr /enhet