VESTIL ML-6 Magnetic Lifter med 600 Lb. Kapacitet | AG7WER

VESTIL ML-6 Magnetic Lifter med 600 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WER Modell: ML-6

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Basplattans längd6.5 "
Basplattans bredd3.63 "
FärgGul
Djup8"
handtag Längd5.9 "
Höjd6.81 "
Längd8"
Materialneodym
Max. Breakaway Force2315 Ibs
Max. Arbetstemp.80 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Min. Arbetstemp.-40 grader F
Total längd8"
Plattlängd6-1 / 2 tum.
Tallriksbredd3-5 / 8 tum.
Kapacitet för rund yta200 Ibs
Uniform platt yta600 Ibs
Bredd8.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)17.3
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)22.07
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för rund ytaBasplattans längdBasplattans breddUniform platt ytaBreddDjuphandtag LängdHöjdPris
VESTIL ML-12 Magnetic Lifter Med 1200 Lb. Kapacitet | AG7WEP ML-12400 Ibs8.75 "5.5 "1200 Ibs11 "10.75 "7.7 "8.5 "13 343 kr
VESTIL ML-2 Magnetic Lifter med 200 Lb. Kapacitet | AG7WEQ ML-260 Ibs3.63 "2.5 "200 Ibs6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "4 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ML-6 Magnetic Lifter med 600 Lb. Kapacitet
7 650 kr /enhet