Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL ML-2 Magnetic Lifter med 200 Lb. Kapacitet | AG7WEQ

VESTIL ML-2 Magnetic Lifter med 200 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WEQ Modell: ML-2
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
4 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Basplattans längd3.63 "
Basplattans bredd2.5 "
FärgGul
Djup5.0938 "
handtag Längd2.4 "
Höjd4.91 "
Längd5.093 "
Materialneodym
Max. Breakaway Force772 Ibs
Max. Arbetstemp.80 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Min. Arbetstemp.-40 grader F
Total längd5.09 "
Plattlängd3-5 / 8 tum.
Tallriksbredd2-1 / 2 tum.
Kapacitet för rund yta60 Ibs
Uniform platt yta200 Ibs
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)12.46
Fartygets längd (cm)12.94
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för rund ytaBasplattans längdBasplattans breddUniform platt ytaBreddDjuphandtag LängdHöjdPris
VESTIL ML-12 Magnetic Lifter Med 1200 Lb. Kapacitet | AG7WEP ML-12400 Ibs8.75 "5.5 "1200 Ibs11 "10.75 "7.7 "8.5 "13 343 kr
VESTIL ML-6 Magnetic Lifter med 600 Lb. Kapacitet | AG7WER ML-6200 Ibs6.5 "3.63 "600 Ibs8.69 "8"5.9 "6.81 "7 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ML-2 Magnetic Lifter med 200 Lb. Kapacitet
4 265 kr /enhet