VESTIL ML-12 Magnetic Lifter med 1200 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WEP Modell: ML-12

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Basplattans längd8.75 "
Basplattans bredd5.5 "
FärgGul
Djup10.75 "
handtag Längd7.7 "
Höjd8.5 "
Längd10.75 "
Materialneodym
Max. Breakaway Force4629 Ibs
Max. Arbetstemp.80 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Min. Arbetstemp.-40 grader F
Total längd10.75 "
Plattlängd8-3 / 4 tum.
Tallriksbredd5-1 / 2 tum.
Kapacitet för rund yta400 Ibs
Uniform platt yta1200 Ibs
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för rund ytaBasplattans längdBasplattans breddUniform platt ytaBreddDjuphandtag LängdHöjdPris
VESTIL ML-2 Magnetic Lifter med 200 Lb. Kapacitet | AG7WEQ ML-260 Ibs3.63 "2.5 "200 Ibs6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "4 265 kr
VESTIL ML-6 Magnetic Lifter med 600 Lb. Kapacitet | AG7WER ML-6200 Ibs6.5 "3.63 "600 Ibs8.69 "8"5.9 "6.81 "7 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ML-12 Magnetic Lifter med 1200 Lb. Kapacitet
13 343 kr /enhet