VESTIL MSJ-10 Mekanisk skruvjack, 20000 Lb. Kapacitet | AG7WHJ

VESTIL MSJ-10 Mekanisk skruvjack, 20000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WHJ Modell: MSJ-10

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDomkraft
Baslängd4.31 "
Basbredd4.31 "
Kapacitet10 ton.
FärgBlå
HandleJa
Hantera typAvtagbar
Huvud Dia.2.375 "
Höjd25.062 "
Husets materialStål
Jack mekanismSkruva
Jack Power TypManuell
DomkraftsmekanismSkruva
Längd6.875 "
Lastkapacitet20000 Ibs
Sänkt höjd11 "
MaterialStål
Max. Jack höjd16.81 "
Max. Reseavstånd6"
Mäta enheterVARJE
Min. Jack höjd11 "
ÖverbelastningsskyddNej
Höjd höjd16 13 / 16 "
Resa6"
Resor Storlek6"
Bredd6.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)63.66
Fartygets längd (cm)17.46
Fartygets bredd (cm)15.56
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdBasbreddHuvud Dia.LastkapacitetMax. Jack höjdMax. ReseavståndMin. Jack höjdPris
VESTIL MSJ-20 Mekanisk skruvjack, 40000 Lb. Kapacitet | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 Ibs19.81 "7.25 "12.75 "2 727 kr
VESTIL MSJ-3 Mekanisk skruvjack, 6000 Lb. Kapacitet | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 Ibs13 "4.25 "8.75 "1 236 kr
VESTIL MSJ-5 Mekanisk skruvjack, 10000 Lb. Kapacitet | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 Ibs14.75 "5.25 "9.75 "1 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MSJ-10 Mekanisk skruvjack, 20000 Lb. Kapacitet
1 676 kr /enhet