VESTIL MSJ-3 Mekanisk skruvjack, 6000 Lb. Kapacitet | AG7WHL

VESTIL MSJ-3 Mekanisk skruvjack, 6000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WHL Modell: MSJ-3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 236 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDomkraft
Baslängd3.69 "
Basbredd3.69 "
Kapacitet3 ton.
FärgBlå
HandleJa
Hantera typAvtagbar
Huvud Dia.1.875 "
Höjd20.625 "
Husets materialStål
Jack mekanismSkruva
Jack Power TypManuell
DomkraftsmekanismSkruva
Längd5.812 "
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd8 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Jack höjd13 "
Max. Reseavstånd4.25 "
Mäta enheterVARJE
Min. Jack höjd8.75 "
ÖverbelastningsskyddNej
Höjd höjd13 "
Resa4-1 / 4 "
Resor Storlek4 1 / 4 "
Bredd3.687 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)52.39
Fartygets längd (cm)14.76
Fartygets bredd (cm)9.37
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdBasbreddHuvud Dia.LastkapacitetMax. Jack höjdMax. ReseavståndMin. Jack höjdPris
VESTIL MSJ-10 Mekanisk skruvjack, 20000 Lb. Kapacitet | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 Ibs16.81 "6"11 "1 676 kr
VESTIL MSJ-20 Mekanisk skruvjack, 40000 Lb. Kapacitet | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 Ibs19.81 "7.25 "12.75 "2 727 kr
VESTIL MSJ-5 Mekanisk skruvjack, 10000 Lb. Kapacitet | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 Ibs14.75 "5.25 "9.75 "1 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MSJ-3 Mekanisk skruvjack, 6000 Lb. Kapacitet
1 236 kr /enhet