VESTIL MSJ-20 Mekanisk skruvjack, 40000 Lb. Kapacitet | AG7WHK

VESTIL MSJ-20 Mekanisk skruvjack, 40000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WHK Modell: MSJ-20

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDomkraft
Baslängd4.88 "
Basbredd4.88 "
Kapacitet20 ton.
FärgBlå
HandleJa
Hantera typAvtagbar
Huvud Dia.2.6875 "
Höjd35.75 "
Husets materialStål
Jack mekanismSkruva
Jack Power TypManuell
DomkraftsmekanismSkruva
Längd8.437 "
Lastkapacitet40000 Ibs
Sänkt höjd12 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Jack höjd19.81 "
Max. Reseavstånd7.25 "
Mäta enheterVARJE
Min. Jack höjd12.75 "
ÖverbelastningsskyddNej
Höjd höjd19 13 / 16 "
Resa7-1 / 4 "
Resor Storlek7 1 / 4 "
Bredd6.312 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)90.81
Fartygets längd (cm)21.43
Fartygets bredd (cm)16.03
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdBasbreddHuvud Dia.LastkapacitetMax. Jack höjdMax. ReseavståndMin. Jack höjdPris
VESTIL MSJ-10 Mekanisk skruvjack, 20000 Lb. Kapacitet | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 Ibs16.81 "6"11 "1 676 kr
VESTIL MSJ-3 Mekanisk skruvjack, 6000 Lb. Kapacitet | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 Ibs13 "4.25 "8.75 "1 236 kr
VESTIL MSJ-5 Mekanisk skruvjack, 10000 Lb. Kapacitet | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 Ibs14.75 "5.25 "9.75 "1 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MSJ-20 Mekanisk skruvjack, 40000 Lb. Kapacitet
2 727 kr /enhet