VESTIL MSJ-5 Mekanisk skruvjack, 10000 Lb. Kapacitet | AG7WHM

VESTIL MSJ-5 Mekanisk skruvjack, 10000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WHM Modell: MSJ-5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDomkraft
Baslängd4.13 "
Basbredd4.13 "
Kapacitet5 ton.
FärgBlå
HandleJa
Hantera typAvtagbar
Huvud Dia.2"
Höjd22.25 "
Husets materialStål
Jack mekanismSkruva
Jack Power TypManuell
DomkraftsmekanismSkruva
Längd6.375 "
Lastkapacitet10000 Ibs
Sänkt höjd9 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Jack höjd14.75 "
Max. Reseavstånd5.25 "
Mäta enheterVARJE
Min. Jack höjd9.75 "
ÖverbelastningsskyddNej
Höjd höjd14 3 / 4 "
Resa5-1 / 4 "
Resor Storlek5 1 / 4 "
Bredd5.562 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)56.52
Fartygets längd (cm)16.19
Fartygets bredd (cm)14.13
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken hållkapacitet har denna VESTIL MSJ-5 mekaniska skruvdomkraft?

A. Denna skruvdomkraft har en hållkapacitet på 10000 XNUMX lb.

F. Vilken mekanism används i Vestil skruvdomkrafter?

S. De använder en snäckväxelmekanism där en snäcka av legerat stål roterar en höghållfast bronssnäckväxel.

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdBasbreddHuvud Dia.LastkapacitetMax. Jack höjdMax. ReseavståndMin. Jack höjdPris
VESTIL MSJ-10 Mekanisk skruvjack, 20000 Lb. Kapacitet | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 Ibs16.81 "6"11 "1 676 kr
VESTIL MSJ-20 Mekanisk skruvjack, 40000 Lb. Kapacitet | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 Ibs19.81 "7.25 "12.75 "2 727 kr
VESTIL MSJ-3 Mekanisk skruvjack, 6000 Lb. Kapacitet | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 Ibs13 "4.25 "8.75 "1 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MSJ-5 Mekanisk skruvjack, 10000 Lb. Kapacitet
1 441 kr /enhet